Dyser med lukking for 310 ml plastpatroner
- Dysen kan lukkes etter bruk, hindrer uttørking av materialet
- Lengde: ca. 11 cm
- Farge: transparent, lukking: rød
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Farge på lokk | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08916532 090 24
|
Dyser med lukking for 310ml patroner
|
Materiale
Plast
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Farge på lokk
Rød
|
Lengde
11 cm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
6.125 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|