Vinkeldyse, 360°
- Letter arbeidet på vanskelige tilgjengelige steder.
- Enkel og hurtig i bruk.
- Grovgjenget for plastpatroner
- Lengde: ca. 11 cm
- Farge: Transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08916533 961 10
|
Påføringsdyse 360 grader dreibar
|
Materiale
Polypropylen
|
Farge
|
Lengde
110.0 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
5.690 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|