Edelstålspray perfect
- For visuell forbedring, reparasjon og beskyttelse mot korrosjon på metalloverflater. Fremragende langvarig beskyttelse med metalloverflate utseende.
- Regulerbar dyse
- Høy slitestyrke
- Siger ikke
- Farge: rustfritt stål/ krom
- Varmebestandig opp til 240° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Innhold | Farge | Tørrsjiktstykkelse (første bevegelse frem og tilbake) | Min. tid for støvtørr | Betingelser for tid for støvtørr | Min. herdetid | Maks. herdetid | Betingelser for fullstendig herding | Maks. temperaturbestandighet | Tetthet | Lagtykkelse | Kan overmales/overlakkeres etter | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Min. klemmekraft | Betingelser for klemmekraft | Gittersnitt | Gittersnittbetingelserr | AOX-frI | Kan punktsveises | Underlag med god klebeevne | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. herdetid | Gittersnitt/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893114116086 12
|
Edelstålspray perfect 400 ml
|
Kjemisk base
Akrylat/alkyl-kombinasjon
|
Innhold
400 ml
|
Farge
|
Tørrsjiktstykkelse (første bevegelse frem og tilbake)
30 µm
|
Min. tid for støvtørr
15 min
|
Betingelser for tid for støvtørr
Ved anbefalt tørking for beleggtykkelsen
|
Min. herdetid
10 h
|
Maks. herdetid
12 h
|
Betingelser for fullstendig herding
Ved anbefalt lagtykkelse
|
Maks. temperaturbestandighet
240 °C
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Lagtykkelse
30 µm
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Betinget, innledende testing nødvendig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 25 °C
|
Min. flammepunkt
-42 °C
|
Min. klemmekraft
20 min
|
Betingelser for klemmekraft
Ved anbefalt lagtykkelse
|
Gittersnitt
GT 0 = veldig god klebeevne, GT 5 = svært dårlig klebeevne
|
Gittersnittbetingelserr
Maling, lakk og lignende beleggmaterialer: kryssnittest
|
AOX-frI
Ja
|
Kan punktsveises
Nei
|
Underlag med god klebeevne
|
Harmonisert systemkode
32081090000
|
Produktvekt (per element)
424.430 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 10 °C til 25 °C
|
Min./maks. herdetid
10-12 h
|
Gittersnitt/betingelser
MAN 0-1 / i henhold til DIN 53151
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt før bruk, ca. 2 min. Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Rust og løse rester må fjernes, puss lett. Sprayavstand: 20 - 25 cm. Optimal bearbeidingstemperatur: +20 ºC. Lagringstemperatur: +15 ºC - 25 ºC og maks. 60 % rel.f.
Bruksområder
- Metall
- Tre
- Polystyrene
- Polycarbonate
- PMMA
Tekniske data
- Støvtørr etter 15 min med sjikttykkelse 30 μm
- Gjennomherdet etter 10-12 timer
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)