Spraylakk varmebestandig
- Maling av deler utsatt for høye temperaturer som eksos, griller, varmekjeler og lignende.
- Temperaturbestandighet opp til +650 ºC
- Hurtigtørkende, etterlater en optimal overflate.
- Kan brukes på alle kjente grunninger, fyllstoffer og lakktyper.
- RAL 9005
- Glans: matt
- Tungmetallfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Glansgrad | Maks. temperaturbestandighet | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tid for støvtørr | Min. sprøyteavstand | Maks. sprøyteavstand | Betingelser for tid for støvtørr | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for tørketid | Min. klemmekraft | Min. utluftingstid | Beholder | Design | Fri for tungmetaller | Fri for KFK (drivgass) | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Produktvekt (per element) | Ultrafiolettresistens | Min./maks. sprøyteavstand | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Tid for støvtørr/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893359005038 6
|
Spraylakk matt varmeb. 650°C sort 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
RAL 9005
|
Kjemisk base
Silikonharpiks
|
Glansgrad
Matt
|
Maks. temperaturbestandighet
650 °C
|
Tetthet
0.74 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tid for støvtørr
10 min
|
Min. sprøyteavstand
10 cm
|
Maks. sprøyteavstand
15 cm
|
Betingelser for tid for støvtørr
ved 20°C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne
5 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 til 25 °C og maks. 60 % relativ fuktighet
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Min. klemmekraft
25 min
|
Min. utluftingstid
5 min
|
Beholder
Sprayboks
|
Design
Rund dyse
|
Fri for tungmetaller
Ja
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
Harmonisert systemkode
32089091000
|
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
30 °C
|
Produktvekt (per element)
405.667 g
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Min./maks. sprøyteavstand
10-15 cm
|
Tetthet/betingelser
0,74 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 15 til 25 °C og maks. 60 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
5 til 30 °C
|
Tid for støvtørr/betingelser
10 min / ved 20°C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Etter 30 minutter må lakken herdes ved temperaturer over + 250 ° C, varmes sakte opp. Sprayapplikasjon: 1 krysslag: ca. 7 μm.
Tekniske data
- Temperaturbestandighet til +650 ºC
- Base: Silikon harpiks
- Rist boksen godt før bruk, ca. 3 min.
- Underlaget må være rent, tørt og fettfritt
- Rust og løse rester må fjernes, puss lett
- Sprayavstand: 20 - 25 cm
- Vent 5 min. mellom hver påføring
- Optimal bearbeidingstemperatur: +20 ºC
- Tørketid ved 20 ºC, støvtørr:
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)