2K Flytende metall Epoksylim
- For sammenføyning, fylling og utjevning av aluminium, kobber, messing, grunnet og galvanisert metall
- Videre bearbeiding som dreiing, fresing, boring, gjenging og sliping er mulig etter kort tid
- Meget god UV-, aldrings-, og vannbestandighet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Blandeforhold | Tetthet | Farge | Min. strekkfasthet | Min. strekkskjærfasthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. herdetid | Maks. strekkfasthet | Maks. strekkskjærfasthet | Maks. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. bruddforlengelse | Min. funksjonell styrke | Min. herdetid | Min. sluttkraft | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Produktvekt (per element) | Shore D-hardhet | Viskositet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min./maks. herdetid | Min./maks. strekkskjærfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893680 038 10
|
Flytende Metall 2K epoksylim 50 ml
|
Innhold
50 ml
|
Kjemisk base
Epoksy
|
Blandeforhold
1 : 1
|
Tetthet
1.11 g/cm³
|
Farge
Grå
|
Min. strekkfasthet
12 N/mm²
|
Min. strekkskjærfasthet
14 N/mm²
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørr, ved romtemperatur
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Maks. herdetid
12 min
|
Maks. strekkfasthet
18 N/mm²
|
Maks. strekkskjærfasthet
18 N/mm²
|
Maks. temperaturbestandighet
+120 °C
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
120 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Min. bruddforlengelse
12 %
|
Min. funksjonell styrke
30 min
|
Min. herdetid
10 min
|
Min. sluttkraft
24 h
|
Min. temperaturbestandighet
-45 °C
|
Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-45 °C
|
Produktvekt (per element)
87.000 g
|
Shore D-hardhet
78
|
Viskositet
25000 Pas
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
20 til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / tørr, ved romtemperatur
|
Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-45 til 120 °C
|
Min./maks. herdetid
10-12 min
|
Min./maks. strekkskjærfasthet
14-18 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data:
|
|
Viskositet | 15.000 - 30. 000 mPas |
Miks.ratio | 1:1 |
Shore A hardhet | 78 |
Strekkfasthet | 12 - 18 N/mm2 |
Bruddforlengelse | 12% |
Bearbeidingstid | 4-6 min. |
Full styrke | 3 timer |
Temperaturbestandighet | -45oC til +120oC |
Farge | Sort |
Tetthet | 1,1 g/cm3 |
Mykningspunkt ferdig utherdet | +250oC |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891481 061 3
|
Tvangsblanderrør for Esk-50
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer
0891893486061 1
|
Limpistol for 2K limpatroner (GRÅ plast)
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)