2K Powerbond karosserilim
Meget sterkt epoksylim - Ved reparasjon med Powerbond vil opprinnelig styrke og stivhet bli opprettholdt. Mindre punktsveising. Oppfyller krav fra OEM.
Glasspartikkelteknologi - Limfugen vil garantert ikke bli mindre enn 0,7-1,2 mm, selv ved kraftig sammenpressing.
Svært god formbestandighet - Siger ikke på loddrette flater (tiksotropisk)
Utmerket korrosjonsbeskyttelse - Korrosjon i sveisepunktene unngås. Den opprinnelige gjennomrustingsmotstanden opprettholdes.
Sveisbar
Slip- og overlakkerbar
Silikon- og løsemiddelfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Lukt | Min. strekkfasthet | Min. strekkskjærfasthet | Betingelser for strekkskjærfasthet | Betingelser for strekkfasthet | Shore D-hardhet | Betingelser for Shore-hardhet | Levetid | Betingelser for levetid | Herdetid | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Maks. sluttkraft | Betingelser for sluttkraft | Motstandsdyktighet mot | Fri for flyktige organiske forbindelser | Silikonfri | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tilleggsartikler | Innhold | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Levetid/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Shore-hardhet D/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893450110086 6
|
2K Powerbond karrosserilim patron 195 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
Epoksyharpiks
|
Farge
Svart
|
Tetthet
1.1 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. strekkfasthet
30 N/mm²
|
Min. strekkskjærfasthet
28 N/mm²
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Etter fire timer, 23 °C, EN 1465
|
Betingelser for strekkfasthet
Testmetode for strekkegenskapen i plast
|
Shore D-hardhet
80
|
Betingelser for Shore-hardhet
BUP 53505
|
Levetid
60 min
|
Betingelser for levetid
Ved 23°C
|
Herdetid
4 h
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
190 °C
|
Maks. sluttkraft
24 h
|
Betingelser for sluttkraft
Ved 23°C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Fri for flyktige organiske forbindelser
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Tilleggsartikler
Acetonholdig rensevæske art. 0893460 Quattro antirust, art.
|
Innhold
195 ml
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, ikke utsatt for direkte sollys
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35069100900
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+120 °C
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
355.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
215 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til 25 °C
|
Levetid/betingelser
60 min / ved 23°C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, ikke utsatt
|
Tetthet/betingelser
1,1 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til +120 °C
|
Shore-hardhet D/betingelser
80 / i henhold til DIN 53505
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Konstruksjonslim for stål, aluminium og fiberforsterket plast (GUP), CFK). Til liming av karosserideler som skjermer, hjulbuer, tak- og dørplater.
OBS/Advarsel
Egner seg ikke for bærende karosserideler (A-, B- og C-stolpe, kanaler, bærebjelker). Bør ikke brukes på synlige områder ved utskifting av deler, da dette kan gi ”skyggelinjer”.
Må ikke brukes med fugepistol luft, kun manuell eller batteri fugepistol.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Råstoff | 2K epoksyharpiks |
Farge | Sort |
Tetthet | 1,1 g/cm3 |
Bearbeidingstemperatur | +15°C til +25°C |
Bearbeidingstid | 60 min* |
Tidligste tidspunkt for lett belastning | 4 t* |
Sluttstyrke | 24 t* |
Hardhet Shore D (DIN 53505) | 80 |
Strekkstyrke (ASTM D-638) | 30 MPa* |
Skjærfasthet (EN 1465) | 1,7 MPa (etter 4 h)* 13,3 MPa (etter 8 h)* 19,0 MPa (etter 17 h)* |
Bestandighet overfor | Drivstoff (bensin, diesel), motor- og girolje, kjølevæske |
Temperaturbestandighet | -30°C til +120°C (kortvarig til +190°C) |
Lagringstid | 12 mnd. |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891450101061 15
|
Blanderør for Powerbond 2K karosserilim
|
Forp/Min.best.
15
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
067322 50 061 10
|
Quicklock stripdisc 50mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)