Epoksylim ESK-50
- For liming av stål, aluminium, rustfritt, kobber, messing, GUP (slipt), ABS, hard PVC, glass, keramikk, betong, tre, polyuretan osv.
- Overlakkerbar
- Slipbar etter utherding
- Varme påvirker herdetiden
- Utmerket kjemikaliebestandighet. Motstandsdyktig mot mange væsker som vann, bensin og olje.
- Blandingsforhold 1:1 (med tvangsblanderør og pistol)
- Lagringstid ca. 1 år ved +15-20°C
- Ved arbeidsavbrudd lenger enn 3 minutter må tvangsblanderøret byttes. 6stk tvangsblanderør inngår i pakken.
- Temperaturbestandighet: -60°C til +100°C
- Farge: Transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Produktvekt (per element) | Viskositet/konsistens | Tetthet | Min. bearbeidelsestid | Min. temperaturbestandighet | Bearbeidelsestemperatur | Egnet for maritimt bruk | Tetthetsbetingelser | Innhold | Egnet for bruk med matprodukter | Lavt utslipp | betingelser for åpen tid | Lukt | Min. sluttkraft | Min. åpen tid | Lagringsbestandighet fra produksjon | Materialer som skal forbindes | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Kjemisk base | Beholder | Maks. levetid | Løsemiddelfri | Vekt av innhold | Viskositet | Shore D-hardhet | Betingelser for strekkskjærfasthet | Maks. temperaturbestandighet | Min. levetid | Min. strekkskjærfasthet | Harmonisert systemkode | Min./maks. levetid | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934801 038 3
|
Epoksylim ESK 50 2K 50 ml
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
45.667 g
|
Viskositet/konsistens
Tyktflytende, drypper ikke
|
Tetthet
1.13 g/cm³
|
Min. bearbeidelsestid
4 min
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Bearbeidelsestemperatur
23 °C
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Innhold
50 ml
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Lavt utslipp
Nei
|
betingelser for åpen tid
Ved 23 °C
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. sluttkraft
48 h
|
Min. åpen tid
3 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Materialer som skal forbindes
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved maks. 50 °C, ikke utsatt for sollys, 10 til 30 °C
|
Kjemisk base
Epoksyharpiks
|
Beholder
Dobbel patron
|
Maks. levetid
7 min
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Vekt av innhold
56 g
|
Viskositet
11000 mPas
|
Shore D-hardhet
80
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Ved 23°C
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. levetid
6 min
|
Min. strekkskjærfasthet
20 N/mm²
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. levetid
6-7 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / ved maks. 50 °C, ikke utsatt for sollys, 10 til 3
|
Tetthet/betingelser
1,13 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-60 til +100 °C
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Artikkelnummer
0891893480961 1
|
Limpistol for Esk-48
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
680.000 g
|
Viskositet/konsistens
|
Tetthet
|
Min. bearbeidelsestid
|
Min. temperaturbestandighet
|
Bearbeidelsestemperatur
|
Egnet for maritimt bruk
|
Tetthetsbetingelser
|
Innhold
|
Egnet for bruk med matprodukter
|
Lavt utslipp
|
betingelser for åpen tid
|
Lukt
|
Min. sluttkraft
|
Min. åpen tid
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Materialer som skal forbindes
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
|
Kjemisk base
|
Beholder
|
Maks. levetid
|
Løsemiddelfri
|
Vekt av innhold
|
Viskositet
|
Shore D-hardhet
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min. levetid
|
Min. strekkskjærfasthet
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. levetid
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
|
Tetthet/betingelser
|
Min./maks. temperaturbestandighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0891481 061 3
|
Tvangsblanderrør for Esk-50
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
3.333 g
|
Viskositet/konsistens
|
Tetthet
|
Min. bearbeidelsestid
|
Min. temperaturbestandighet
|
Bearbeidelsestemperatur
|
Egnet for maritimt bruk
|
Tetthetsbetingelser
|
Innhold
|
Egnet for bruk med matprodukter
|
Lavt utslipp
|
betingelser for åpen tid
|
Lukt
|
Min. sluttkraft
|
Min. åpen tid
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Materialer som skal forbindes
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
|
Kjemisk base
|
Beholder
|
Maks. levetid
|
Løsemiddelfri
|
Vekt av innhold
|
Viskositet
|
Shore D-hardhet
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min. levetid
|
Min. strekkskjærfasthet
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Min./maks. levetid
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
|
Tetthet/betingelser
|
Min./maks. temperaturbestandighet
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Tekniske data
Skjærefasthet i forhold til temperatur
Herding (se fig. nedenfor:)
- Heltrukken linje = kaldutherding
- Stiplet linje = varmutherding
Herdingsforhold
|
|
0 | 12 |
10 | 6 |
23 | 3 |
30 | 1,5 |
80 | Ca 10 min. |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891481 061 3
|
Tvangsblanderrør for Esk-50
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer
0891893485090 1
|
Limpistol for 2K lim
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891893486061 1
|
Limpistol for 2K limpatroner (GRÅ plast)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08934801 038 3
|
Epoksylim ESK 50 2K 50 ml
|
Forp/Min.best.
3
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)