Aktiv Cleaner
- For rens av glass og keramikkant
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Innhold | Farge | Lukt | pH-verdi | AOX-frI | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08900241 086 12
|
Aktiv Cleaner 500 ml pumpeflaske
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Innhold
500 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Karakteristisk
|
pH-verdi
9
|
AOX-frI
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Min. flammepunkt
35 °C
|
Produktvekt (per element)
580.000 g
|
Tetthet
0.97 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
485 g
|
Tetthet/betingelser
0,97 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899700408961 48
|
Rengjøringssvamp for rutelim slipende
|
Forp/Min.best.
48
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)