Contact Clean rutelimsprimer
- For bruk på nedskåret limfuge som aktivator
- Heftforsterker for keramikkant
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Innhold | Kjemisk base | Farge | Min. utluftingstid | Betingelser for utluftingstid | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08900245 038 24
|
Contact Clean 20 ml
|
Beholder
Boks
|
Innhold
20 ml
|
Kjemisk base
Nafta
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Min. utluftingstid
15 min
|
Betingelser for utluftingstid
ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Harmonisert systemkode
32089019900
|
Produktvekt (per element)
45.500 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Contact Clean gir ingen UV-beskyttelse. Kan ikke brukes som korrosjonsbeskyttelse ved gjennomskjæring til karosseri.
Tekniske data
Farge: Transparent
Etter påføring tillat minimum 15 min. tørketid.*
Påføringstemperatur: min. +5oC , maks. +25oC
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)