Rutelim ® EXPERT MS3
Kort kjør-i-vei-tid
Bilen er klar til bruk etter 1 time* (2 airbager).
På MS-polymer basis
Inneholder ikke isocyanater eller løsemidler.
Høyelastisk klebemasse
Gir en hurtig og sterk liming av mange forskjellige overflater uten bruk av primer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Min. huddannelsestid | Betingelser for bortkjøringstid | Strekkskjærfasthet | Strekkfasthet | Lukt | Shore A-hardhet | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Gjennomherdehastighet | Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | Bruddforlengelse | Betingelser for Shore-hardhet | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for strekkfasthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bruddforlengelsesbetingelser | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Herdetid | Lavt utslipp | Limegenskaper | Løsemiddelfri | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Maks. åpen tid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Min. åpen tid | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | betingelser for åpen tid | Bruddforlengelse/betingelser | Maks. åpen tid/betingelser | Gjennomherdehastighet/betingelser | Min./maks. åpen tid | Min./maks. åpen tid/betingelser | Min. huddannelsestid / forhold | Bortkjøringstid (med kollisjonspute)/betingelser | Strekkfasthet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Shore-hardhet A/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Bortkjøringstid (uten kollisjonspute)/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089002750 038 12
|
Rutelim Expert MS3 290 ml
|
Innhold
290 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
MS-polymer
|
Farge
Svart
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Betingelser for bortkjøringstid
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Strekkskjærfasthet
2.5 MPa
|
Strekkfasthet
2.3 MPa
|
Lukt
Luktfri
|
Shore A-hardhet
60 +/- 2
|
Produktvekt (per element)
512.500 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Tetthet
1.50 g/cm³
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Bortkjøringstid (med kollisjonspute)
1 h
|
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute)
1 h
|
Bruddforlengelse
180 %
|
Betingelser for Shore-hardhet
BUP 53505
|
Betingelser for fullstendig herding
20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
180 °C
|
Betingelser for strekkfasthet
Test av gummi og elastomer - fastsettelse av rivefasthet, strekkfasthet, forlengelse ved brudd og belastningsverdier i en strekkprøve
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Bruddforlengelsesbetingelser
Testing av gummi og elastomer - fastsettelse av rivefasthet, strekkfasthet, forlengelse ved brudd og spenningsverdier i en strekktest
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Herdetid
24 h
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
Elastisk binding
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Maks. åpen tid
15 min
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. åpen tid
5 min
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
435 g
|
betingelser for åpen tid
Ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Bruddforlengelse/betingelser
180 / i henhold til DIN 53504
|
Maks. åpen tid/betingelser
15 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. åpen tid
5-15 min
|
Min./maks. åpen tid/betingelser
5-15 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Min. huddannelsestid / forhold
10 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Bortkjøringstid (med kollisjonspute)/betingelser
1 h / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Strekkfasthet/betingelser
2,3 MPa / i henhold til DIN 53504
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Shore-hardhet A/betingelser
60 +/- 2 / i henhold til DIN 53505
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute)/betingelser
1 h / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,50 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fjern bilruten etter leverandørens anvisninger. Skjær ned eksisterende rutelim til 1-2 mm tykkelse. Prøv om den nye ruten passer. Dersom lakken er skadet bør egnet korrosjonsbeskyttelse brukes. Den nye bilruten rengjøres og limeområdet renses, bruk en ren og støvfri klut til å tørke av. Påfør rutelimet på karosseriflensen eller direkte på bilruten og monter ruten i løpet av 10 minutter.
Bruksområder
Rutelim for bil, buss, lastebil, campingvogn og tog. Expert MS3 er også et alternativt lim for andre applikasjoner.
Tekniske data
Luktfri, Inneholder ikke løsemidler, isocyanater eller PVC. High Tack. UV- og aldringsbestandig. Kan påføres på de fleste underlag uten bruk av primer.
Basis | MS-polymer |
Holdbarhet | 18 mnd. uåpnet ved +5oC til +30oC |
Åpen tid | ca. 12-15 min. ved +20oC og 50 % luftfuktighet |
Shore A (DIN 53505) | ca. 55 |
Regenerering etter sammentrykning | ca. 70 % |
Massetetthet | ca. 1,4 g/ml |
E-modul | 5 Mpa |
Bearbeidingstemperatur | +5oC til +35oC |
Temperaturbestandighet etter utherding | -40oC til +120oC |
Utherdingstid | ca. 4 mm pr. døgn* |
Elastisitet | 12,5 % |
Bruddelastisitet | min. 210 % |
Strekkfasthet | ca. 1,7 MPa |
Rivestyrke | ca. 14 N/mm |
Elektrisk ledeevne | ca. 1011Ω |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08900241 086 12
|
Aktiv Cleaner 500 ml pumpeflaske
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)