Rutelim Revolusjon
- Møter krav satt av bilfabrikkene
- Kjør-i-vei tid TÜV-testet (krasjtest) i henhold til FMVSS208/212
- Kan brukes på alle typer kjøretøy og på aluminium, hybrid og magnesium karosserier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Min. huddannelsestid | Betingelser for bortkjøringstid | Strekkskjærfasthet | Strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Bortkjøringstid (uten kollisjonspute)/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Bortkjøringstid (med kollisjonspute)/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890023501086 12
|
Rutelim Revolusjon patron 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
1-komponent polyuretan-hybridlim
|
Farge
Svart
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Betingelser for bortkjøringstid
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Strekkskjærfasthet
4.5 N/mm²
|
Strekkfasthet
6 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Bortkjøringstid (med kollisjonspute)
2 h
|
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute)
1 h
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Under 25 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35069900000
|
Lavt utslipp
Ja
|
Limegenskaper
Elastisk binding
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute)/betingelser
1 h / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / under 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Bortkjøringstid (med kollisjonspute)/betingelser
2 h / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Skal brukes sammen med Contact Clean aktivator/heftforsterker. Silikonrester fra produksjon kan gi dårlig heft på bilruten. Det er anbefalt å rense rute og keramikkant med Basic Cleaner S og deretter med Glassrens før påføring av rutelim.
Tekniske data
Basis | PUR Hybrid |
Farge | Sort |
Bearbeidingstemperatur | +5oC til +35oC |
Åpentid | 15 min.* |
Tid for hinnedannelse | ca. 15 min. |
Lagringstemperatur | +5oC til +25oC |
Kjør-i-vei tid uten airbag | 1 time |
Kjør-i-vei tid med airbag | 2 timer |
Shore A hardhet | 55 |
Trekkstyrke | 6 N/mm2 |
Bruddforlengelse | 350 % |
Rivestyrke | 4.5 N/mm2 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08900241 086 12
|
Aktiv Cleaner 500 ml pumpeflaske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0890024515038 15
|
Contact Clean rutelimaktivator pad 1,1ml
|
Forp/Min.best.
15
|
Artikkelnummer
0891023001961 12
|
Rutelimdyse fingjenget med v-kutt
|
Forp/Min.best.
12
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)