Rutelim Ultimate patron 310 ml
- 1 time kjør-i-vei tid med airbag ved -10oC til +35oC
- Egnet for antenner, ikke-ledende
- Forhindrer kontaktkorrosjon - egner seg på aluminium-, magnesium- og hybridbilkarosseri.
- Kjør-i-vei tid bekreftet med krasjtest hos TÜV, og er i overensstemmelse med FMVSS212.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Min. huddannelsestid | Strekkskjærfasthet | Strekkfasthet | Lukt | Shore A-hardhet | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Gjennomherdehastighet | Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | Bruddforlengelse | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Maks. åpen tid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. temperaturbestandighet | Min. åpen tid | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | betingelser for åpen tid | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. åpen tid/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. åpen tid | Maks. åpen tid/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890023801038 12
|
Rutelim Ultimate patron 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
Fuktighetsherdende 1K-polyuretan
|
Farge
Svart
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Strekkskjærfasthet
5.5 MPa
|
Strekkfasthet
9 MPa
|
Lukt
Luktfri
|
Shore A-hardhet
60
|
Produktvekt (per element)
422.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Tetthet
1.27 g/cm³
|
Gjennomherdehastighet
4 mm/d
|
Bortkjøringstid (med kollisjonspute)
1 h
|
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute)
30 min
|
Bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
Elastisk binding
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Maks. åpen tid
15 min
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. åpen tid
15 min
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
365.8 g
|
betingelser for åpen tid
Ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. åpen tid/betingelser
15-15 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,27 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. åpen tid
15-15 min
|
Maks. åpen tid/betingelser
15 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890024021038 24
|
VARIOPRIMER SAFE+EASY 20 ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08900241 086 12
|
Aktiv Cleaner 500 ml pumpeflaske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891650 061 10
|
Pensel for ruteprimer
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890023801038 12
|
Rutelim Ultimate patron 310 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890024010038 12
|
Varioprimer safe+easy 10 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0890024101797 12
|
Varioprimer safe+easy 100 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0890024515038 15
|
Contact Clean rutelimaktivator pad 1,1ml
|
Forp/Min.best.
15
|
Artikkelnummer
0890024500038 6
|
Contact Clean 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891650 061 10
|
Pensel for ruteprimer
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0891023001961 12
|
Rutelimdyse fingjenget med v-kutt
|
Forp/Min.best.
12
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)