Rutelimsprimer, Varioprimer safe + easy
3 i 1
- Svart primer (UV-beskyttelse)
- Korrosjonsbeskyttelse
- Aktivator
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Innhold | Kjemisk base | Farge | Min. utluftingstid | Maks. utluftingstid | Betingelser for utluftingstid | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Min./maks. utluftingstid/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. utluftingstid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890024101797 12
|
Varioprimer safe+easy 100 ml
|
Beholder
Boks
|
Innhold
100 ml
|
Kjemisk base
Polyuretan
|
Farge
Svart
|
Min. utluftingstid
10 min
|
Maks. utluftingstid
24 h
|
Betingelser for utluftingstid
ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, som primer, korrosjonsb
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Harmonisert systemkode
32089019900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Produktvekt (per element)
170.000 g
|
Vekt av innhold
101 g
|
Min./maks. utluftingstid/betingelser
10 min-24 h / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, som prime
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 35 °C
|
Min./maks. utluftingstid
10 min-24 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tekniske data
Farge: Svart
Bearbeidingstemperatur: -10 ºC til +35 ºC
Tørketid: 15 min.*
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891650 061 10
|
Pensel for ruteprimer
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)