Sensorpute Type 7/10
Silikon pad for gjenbruk av regn- og lyssensorer ved frontrute bytte.
- 1stk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890025031812 1
|
Sensorpute Type 7/10 1stk
|
Lengde
50 mm
|
Bredde
37 mm
|
Produktvekt (per element)
24.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Sensorpute type 7/10 (art.nr:0890025031) må IKKE fuktes.
Når en funksjonstest er utført på den gamle sensoren, fjernes sensoren fra frontruten.
Den brukte puten fjernes deretter fra sensoren.
En ny pute monteres på sensoren og sensoren festes deretter til frontruten.
Sjekk servicemanual at riktig pute er valgt.
Bruksområder
Fester den gamle regn- eller lyssensoren til frontruten uten at det dannes bobler
OBS/Advarsel
Sensorpute type 7/10 (art.nr: 0890025031) må ikke fuktes
Tekniske data
- Lengde 50mm
- Bredde 37mm
- Ufølsom for fett, støv og fingeravtrykk
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)