Spesiallim for glass og metall
- Løsemiddelfritt
- Meget god kjemikaliebestandighet
- Gir en seigelastisk limfuge som er vann- og slagfast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Betingelser for sluttkraft | Betingelser for strekkfasthet | Betingelser for strekkskjærfasthet | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Farge | Harmonisert systemkode | Lavt utslipp | Lukt | Løsemiddelfri | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. innledende kraft | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. innledende kraft | Min. sluttkraft | Min. strekkfasthet | Min. strekkskjærfasthet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. innledende kraft | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089340 086 5
|
Spesiallim glass/metall 5 stk
|
Kjemisk base
Uretanakrylat
|
Tetthet
1.08 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Innhold
1.5 ml
|
Betingelser for sluttkraft
Ved 23°C og 55% relativ fuktighet
|
Betingelser for strekkfasthet
Test av gummi og elastomer - fastsettelse av rivefasthet, strekkfasthet, forlengelse ved brudd og belastningsverdier i en strekkprøve
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Lim - fastsettelse av strekkfasthet og skjærstyrke i limte moduler
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Farge
Gjennomsiktig (herdet)
|
Harmonisert systemkode
350610000000
|
Lavt utslipp
Nei
|
Lukt
Karakteristisk
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. innledende kraft
20 min
|
Maks. temperaturbestandighet
+120 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Min. innledende kraft
15 min
|
Min. sluttkraft
12 h
|
Min. strekkfasthet
25 N/mm²
|
Min. strekkskjærfasthet
14 N/mm²
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
3.800 g
|
Min./maks. innledende kraft
15-20 min
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til +120 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Rengjør flatene godt (Acetonrens, art. nr. 0893 460). Påfør aktivator på glassflaten
- Påfør lim på metallflaten
- Press metallflaten mot glassflaten (ca. 20 sek.). Etter 15 - 20 min. er 50% limeffekt oppnådd. Etter 12 timer - 100% utherdet (ved 23°C).
OBS/Advarsel
Dette arbeidet bør ikke foretas i sterkt solskinn eller hvor glassflatene er sterkt oppvarmet.
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)