Forseglingslakk for Glassreparasjon 1,5 ml
- Forseglingslakk for Glassreparasjon 1,5 ml
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Vekt av innhold | Lukt | Farge | Min. flammepunkt | Tetthet | Innhold | Gjennomherdehastighet | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Shore D-hardhet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934582 038 1
|
Forseglingslakk for glassrep. 1,5 ml
|
Kjemisk base
Uretanakrylat
|
Vekt av innhold
2 g
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Fargeløs
|
Min. flammepunkt
102 °C
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Innhold
2 ml
|
Gjennomherdehastighet
0.01 mm/s
|
Harmonisert systemkode
35061000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Produktvekt (per element)
6.300 g
|
Shore D-hardhet
70
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)