Gele for glassreparasjonssett
Sugekopp gel for enkel påføring gjennom bedre vedheft av sugekoppen på frontruten uavhengig av forhold. Både varme og kalde temperaturer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934584 038 10
|
Gele for glassreparasjonssett
|
Innhold
30 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Harmonisert systemkode
30056000000
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
30ml
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)