Karbidbor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Arbeidslengde | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08914585 061 1
|
Bor for glassreparasjonssett 2stk
|
Diameter
1.2 mm
|
Arbeidslengde
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
90172010000
|
Lengde
45 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Se instruksjonene som fulgte med vindusreparasjonssettet.
Bruksområder
Reservedel for frontrute reparasjonssett
Tekniske data
1,2mm