Reparasjons væske for Glassreparasjon 1,2 ml
- Reparasjons væske for Glassreparasjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Farge | Min. flammepunkt | Tetthet | Innhold | Gjennomherdehastighet | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Shore D-hardhet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934581 803 1
|
Reparasjonsvæske for glassrep. 1,2 ml
|
Vekt av innhold
1.7 g
|
Farge
Fargeløs
|
Min. flammepunkt
92 °C
|
Tetthet
1.122 g/cm³
|
Innhold
1.5 ml
|
Gjennomherdehastighet
0.01 mm/s
|
Harmonisert systemkode
35061000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Shore D-hardhet
80
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)