Filler forseglingslim 15ml
Tetningslimet brukes som en sluttfylling i reparasjonen av steinsprut etter påføring og herding av glassharpiks.
Kjemikaliebestandig
Meget god slitestyrke
Rask herding
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Innhold | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002834990 1
|
Filler forseglingslim 15ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Innhold
15 ml
|
Kjemisk base
Metakrylat
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Produktvekt (per element)
21.000 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
12 g
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes til reparasjon av steinsprut i glass sammen med injektor MegaVac.
Tekniske data
Holdbarhet: Uåpnet - 24 måneder. Åpnet - 12 måneder.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08934590 990 1
|
Glassreparasjonssett MEGAVAC Pro
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)