Glasharts PRO 2015+ 15ml
Glasharts PRO 2015+ har en viskositet som betyr at den kan brukes til de fleste reparasjoner av steinsprut. Gir fine reparasjoner med veldig god holdbarhet.
Egnet for de fleste reparasjoner God gjennomtrengningsevne Meget god holdbarhet på reparasjonen Rask herding
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Vekt av innhold | Farge | Tetthet | Innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002747990 1
|
Glasharts PRO 2015+ 15ml
|
Kjemisk base
Metakrylat
|
Vekt av innhold
12 g
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Innhold
15 ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Produktvekt (per element)
21.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes til reparasjon av steinsprut i glass sammen med injektor MegaVac. Egnet for de fleste reparasjoner.
Tekniske data
Holdbarhet: Uåpnet - 24 måneder. Åpnet - 12 måneder.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08934590 990 1
|
Glassreparasjonssett MEGAVAC Pro
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)