Glassreparasjonssett MEGAVAC Pro
Komplett system for rask og kostnadseffektiv reparasjon av steinsprut i laminert glass.
MegaVac muliggjør enklere reparasjoner på bare noen få minutter.
Kraftig rustfri stålinjektor som skaper et sterkt vakuum.
Triple+ UV-lampen har et unikt program med 10 sekunders herding av glassharpiks for å skape holdbare og fine reparasjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934590 990 1
|
Glassreparasjonssett MEGAVAC Pro
|
Antall deler i sortiment/sett
51 STK
|
Produktvekt (per element)
3.800 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For reparasjon av steinsprut og små sprekker i laminert glass.
En steinsprut bør alltid repareres så snart som mulig for å forhindre at skaden blir større.
En reparasjon er aldri helt usynlig, men det er forhold for et godt resultat hvis reparasjonen utføres så snart som mulig etter at skaden har oppstått.
Reklametekst
Dette er inkludert i kofferten:
- 1 stk Seal Lube 5ml
- 1 stk Glasharts PRO2010 15 ml,
- 1 stk Glasharts PRO 2015+ 15ml
- 1 stk Filler forseglingslim 15ml
- 1 stk Glasspolish 30ml
- 1 stk UV-lampe
- 1 stk drill
- 5 stk Bor
- 1 stk speil
- 1 stk kork
- 10 stk Plastfilm
- 10 stk barberblad
- 1 stk Probe / Flex Pin,
- 1 stk USB-minne og 3 pakningssett.
Tekniske data
- Markedets raskeste reparasjonstid
- Herding under press
- Enkel å håndtere, brukervennlig
- Unik progressiv UV-lampe
- 10 sekunder herdetid
- Kraftig vakuuminjektor i rustfritt stål
- Minimalt vedlikehold
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)