Seal Lube 5ml
Tetter og smører indre pakninger i injektoren. Bare et lite klikk på innsiden av sylinderen er nok. Tørk av overflødig og sjekk at injektorpakningene forsegler og kjører fritt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Vekt av innhold | Farge | Tetthet | Innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002849990 1
|
Seal Lube 5ml
|
Kjemisk base
Silikonolje
|
Vekt av innhold
7 g
|
Farge
Hvit
|
Tetthet
1.05 g/cm³
|
Innhold
5 ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,05 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Holdbarhet: Uåpnet - 24 måneder. Åpnet - 12 måneder.