kontaktlim Universal
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Viskositet | Viskositetsbetingelser | Maks. åpen tid | betingelser for åpen tid | Maks. sluttkraft | Motstandsdyktighet mot | Silikonfri | Løsemiddelfri | Beleggkompatibilitet | Betingelser for påføringsmengde | Betingelser for utluftingstid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. presstrykk | Maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Maks. temperaturbestandighet | Maks. utluftingstid | Materialer som skal forbindes | Min. andel faste stoffer | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. presstrykk | Min. påføringsmengde ved overflateklebing | Min. temperaturbestandighet | Min. utluftingstid | Mykningsmiddelfri | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing/betingelser | Min./maks. presstrykk | Min./maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. utluftingstid/betingelser | Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893100021038 12
|
Uni.Kontaktlim Extra 58 g/65,5 ml
|
Innhold
65.5 ml
|
Beholder
Rør
|
Kjemisk base
Solvent neopren
|
Farge
Rav
|
Viskositet
3200 mPas
|
Viskositetsbetingelser
Brookfield
|
Maks. åpen tid
45 min
|
betingelser for åpen tid
Ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Maks. sluttkraft
24 h
|
Motstandsdyktighet mot
Fortynnet syre og alkalier
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Nei
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for påføringsmengde
Toveis bruk
|
Betingelser for utluftingstid
ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
at 18°C, no exposure to sunlight
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. presstrykk
8 N/mm²
|
Maks. påføringsmengde ved overflateklebing
300 g/m²
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Maks. utluftingstid
15 min
|
Materialer som skal forbindes
PMMA (akrylglass, pleksiglas) (Plast)Glass (Glass og keramikk)Glassull (Glass og keramikk)
|
Min. andel faste stoffer
25 %
|
Min. bearbeidelsestemperatur
12 °C
|
Min. presstrykk
7 N/mm²
|
Min. påføringsmengde ved overflateklebing
250 g/m²
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Min. utluftingstid
10 min
|
Mykningsmiddelfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
75.666 g
|
Tetthet
0.86 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
før herding, DIN 53479
|
Vekt av innhold
58 g
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing/betingelser
250-300 g/m² / Toveis bruk
|
Min./maks. presstrykk
7-8 N/mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 125 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / at 18°C, no exposure to sunlight
|
Tetthet/betingelser
0,86 g/cm³ / før herding, DIN 53479
|
Min./maks. utluftingstid/betingelser
10 min-15 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing
250-300 g/m²
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
12 til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Aldringsbestandig
- Bestandig mot svake syrer og baser, vann og alkohol
Bruksområder
- For liming av tre og liknende materialer (sponplater, trefiberplater, finerplater, dekorplater o.s.v.)
- Lamell-plater såvel som plastplater
- Hard PVC, PMMA, polyester, polyamid, polykarbonat
- Gummi, filt, lær, tekstiler, metall, glass o.s.v. (Limet må ikke legges direkte på isopor, styropor etc)
Tekniske data
- Råstoffbasis: Klorbutandienkautsjuk
- Farge: Gulaktig
- Viskositet: ca. 45 Pa.sek
- Faststoffinnhold: 25 %
- Åpen tid: 20-40 min. (21° C)
- Maks. limstyrke: etter 72 timer
- Temp. bestandighet: +110° C
- Forbruk: ca 200 - 350 g/m2 ved dobbelsidig påføring
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)