Profilgummilim kontaktlim
- Til liming av gummiprofiler på metall med ru, grunnet eller lakkert overflate
- Til liming av plast, filt, tekstiler, skumplast, kork og papir. Ideell til liming av støydempingsmatter i bilindustrien og rørisolasjon i VVS-bransjen. Limet må ikke legges direkte på Styropor, Isopor e.l.
- Temperaturbestandig til ca. +100° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Løsemiddelfri | Silikonfri | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Maks. utluftingstid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Min. utluftingstid | Produktvekt (per element) | Min./maks. utluftingstid | Min./maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100014038 1
|
Profilgummilim boks 250ml/208g
|
Kjemisk base
Polykloropren
|
Farge
Rav
|
Tetthet
0.83 g/cm³
|
Løsemiddelfri
Nei
|
Silikonfri
Ja
|
Innhold
250 ml
|
Vekt av innhold
207 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
at 18°C, no exposure to sunlight
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
350610000000
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+80 °C
|
Maks. utluftingstid
90 min
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. bearbeidelsestemperatur
18 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Min. utluftingstid
10 min
|
Produktvekt (per element)
268.954 g
|
Min./maks. utluftingstid
10 min-90 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til +80 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / at 18°C, no exposure to sunlight
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
18 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)