2K Plastlim Replast® Easy Transparent
Et lim for de fleste plasttyper
- Egner seg for reparasjoner og strukturelle liminger
Spesielt tvangsblanderør
- Optimal blanding ved minimalt volum
- Mindre spill av lim
Hurtig utherding
- Videre bearbeiding, som for eksempel sliping, er mulig etter kort tid
Utmerket kjemikaliebestandighet
- Bestandig mot de fleste typer stoffer som bensin, etylacetat og ulike smøreoljer
Løsemiddelfritt limi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Bearbeidelsestid | Farge | Tetthet | Min. strekkskjærfasthet | Shore D-hardhet | Materialer som skal forbindes | Limegenskaper | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Underlag med god klebeevne | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08935008 038 1
|
Plastlim Replast Easy 2K transp. 50 ml
|
Innhold
50 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
Tokomponent polyuretan
|
Bearbeidelsestid
3 min
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.24 g/cm³
|
Min. strekkskjærfasthet
4 N/mm²
|
Shore D-hardhet
30
|
Materialer som skal forbindes
PMMA (akrylglass, pleksiglas) (Plast)
|
Limegenskaper
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, ikke utsatt for direkte sollys
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35069100900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Lukt
Søt
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Min. flammepunkt
110 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
79.333 g
|
Underlag med god klebeevne
|
Vekt av innhold
62 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, ikke utsatt
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til 25 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-35 til +90 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tekniske data
- Bearbeidingstid: 3 minutter
- Farge: transparent
- Egner seg til liming av polykarbonatplast (lykter) og pleksiglass
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891893485090 1
|
Limpistol for 2K lim
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (1)