2K Plastlim Replast® ME 210 sek.
Uten H351-(R40) faremerking
Bedre brukersikkerhet
Meget god kjemikaliebestandighet
Tåler blant annet bensin
Grovere slipepartikler
Partiklene vil falle mot bakken og ikke virvles opp i luften
Rask utherding
Slip- og overlakkeringsbar etter kort tid
God fleksibilitet i ferdig herdet lim
Tar opp mer bevegelse og vibrasjon
Løsemiddel- og silikonfri formulering
Bedre temperaturstabilitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Levetid | Løsemiddelfri | Bærekraft | Min. strekkskjærfasthet | Shore D-hardhet | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for innledende kraft | Betingelser for levetid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Gjennomherdehastighet | Kan slipes etter | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. innledende kraft | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. huddannelsestid | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Slipebetingelser | Ultrafiolettresistens | Underlag med god klebeevne | Vekt av innhold | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Gjennomherdehastighet/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Levetid/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893500052038 6
|
Plastlim Replast ME 2K 210 sek. 50 ml
|
Innhold
50 ml
|
Beholder
Dobbel patron
|
Kjemisk base
Tokomponent polyuretan
|
Farge
Svart
|
Tetthet
1.27 g/cm³
|
Levetid
210 s
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Min. strekkskjærfasthet
20 MPa
|
Shore D-hardhet
70 +/- 5
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for innledende kraft
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for levetid
Ved 23°C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Egnet for bruk med matprodukter
Ja
|
Gjennomherdehastighet
0.5 m/min
|
Kan slipes etter
30 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lavt utslipp
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Maks. innledende kraft
10 min
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Min. huddannelsestid
210 s
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
86.500 g
|
Slipebetingelser
23 °C
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Underlag med god klebeevne
Plast
|
Vekt av innhold
63 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
0,5 m/min / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Levetid/betingelser
210 s / ved 23°C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Reparasjon av plastdeler, som spoiler, radiatorgrill, klips og ører, fester på lyktehus etc. Ikke egnet til PE- (polyethylen) og PP- (polypropylen) eller PTFE- (polytetrafluor ethylen) plast. Kan brukes på ulike typer herdet plast, som CFK, SMC, BMC, RTM. Limer termoplast som ABS, PC, PUR-RIM. Limer ulike typer metall og tre.
Biler: Spoilere, kjølegitter, pyntelister, kufangere, beslag på lykter og kjølere etc. Lastebiler og busser: Skjørt, kufangere, luftinnsug, hjulbuer etc. Motorsykler: Alle pyntelister
Produktinformasjon
Andre dokumenter (1)