Smeltelim 202 glassklar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Lengde | Diameter | Viskositet | Mykningspunkt | Viskositetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Løsemiddelfri | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Herdetid | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. åpen tid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. åpen tid | Produktvekt (per element) | Shore A-hardhet | Smeltepunkt | Tetthet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. åpen tid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100156038 1
|
Smeltelim 202 glassklar 500g
|
Vekt av innhold
500 g
|
Kjemisk base
Etylvinylacetat
|
Farge
Krystallklar
|
Lengde
200 mm
|
Diameter
12 mm
|
Viskositet
19000 mPas
|
Mykningspunkt
85 °C
|
Viskositetsbetingelser
Brookfield
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur, i den originale beholderen
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Herdetid
6 s
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
190 °C
|
Maks. åpen tid
60 s
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. bearbeidelsestemperatur
160 °C
|
Min. åpen tid
16 s
|
Produktvekt (per element)
519.000 g
|
Shore A-hardhet
70
|
Smeltepunkt
85 °C
|
Tetthet
0.97 g/cm³
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
160 til 190 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / ved romtemperatur, i den originale beholderen
|
Min./maks. åpen tid
16-60 s
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Limflatene må være fri for støv, smuss, fuktighet, fett og løsemidler. Påfør smeltelimet i punkt, limstrenger eller perleform og trykk umiddelbart delene sammen. Bruk av kort trykk øker styrken. Mykgjørere i plast og maling kan svekke limets holdbarhet.
Bruksområder
- Universal smeltelim for montering og permanent liming i industrien og håndverkssektoren og til husholdnings- og hobbyapplikasjoner.
- Perfekt til liming av kabel og el komponenter.
- Ideell for møbler, tekstil- og skumindustrien, og for blomsterdekorasjoner etc.
- Utmerket vedheft til tre og treprodukter, papir, papp, tekstiler og plast, som PS og PVC.
- Samsvarer med FDA-direktivet 175.105 for ytre emballasje av matvarer
OBS/Advarsel
Limet bør ikke oppbevares i direkte sollys eller under meget varme forhold, da dette kan lede til endret form av limstavene.
Tekniske data
- Vekt: 500g
- Base: Ethyl vinyl acetate
- Egenskap: Fleksibel
- Farge: Krystallklar
- Lengde: 200mm
- Diameter: 12mm
- Densitet: 1g/cm³ ved 20°C
- Viskositet: 19000 mPas
- Min/maks åpentid: 16-60s
- Min/max bearbeidingstemeperatur: 160 til 190°C
- Silikonfri:Ja
- Løsningsmiddelfri:Ja
- Antall staver/pakke: Av produksjonstekniske årsaker kan det forekomme variasjoner i stangens lengde og/eller tykkelse. Det kan være 25 eller 26 staver i en 500 g-pose.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)