Smeltelim med høy limkraft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Lengde | Diameter | Viskositet | Mykningspunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Løsemiddelfri | Antall deler | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Herdetid | Lavt utslipp | Limegenskaper | Limstiftdiameter | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. åpen tid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. åpen tid | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min./maks. åpen tid | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100050038 1
|
Smeltelim høy limkraft 200 g
|
Vekt av innhold
200 g
|
Kjemisk base
Polyamid
|
Farge
Gul
|
Lengde
200 mm
|
Diameter
12 mm
|
Viskositet
3500 mPas
|
Mykningspunkt
140 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Antall deler
10 STK
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Herdetid
20 s
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Limstiftdiameter
11.5 mm
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
210 °C
|
Maks. åpen tid
60 s
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. bearbeidelsestemperatur
180 °C
|
Min. åpen tid
20 s
|
Produktvekt (per element)
222.500 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min./maks. åpen tid
20-60 s
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
180 til 210 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Limflatene skal være fri for støv, smuss, fukt, fett og slipemiddel. Mykgjørere i plast kan svekke smeltelimets holdbarhet. Påfør seltelimet i punkt- eller perleform som lim strenger og press sammen delene. Bruk av kort trykk øker styrken.
Bruksområder
Ideell til bilindustrien for effektiv bulkoppretting på forskjellige overflater ved hjelp av bulkløfter. Også perfekt til liming av kabel og el komponenter.
OBS/Advarsel
Polyamider i balanse med luftfuktighet. Absorbert fukt kan forårsake skumdannelse, når polyamiderne i limen smelter. Vi anbefaler å lukke emballasjen grundig etter bruk og om nødvendig tørke smeltelimet i 48 timer ved ca. 50°C før bruk. Limet bør ikke oppbevares i direkte sollys eller under meget varme forhold, da dette kan lede til endret form av lim stavene.
Tekniske data
- Vekt: 200g
- Base: Polyamid
- Farge: Gul
- Lengde: 200mm
- Diameter: 12mm
- Densitet: 1g/cm³ ved 20°C
- Viskositet: 3500 mPas
- Min/maks bearbeidingstid: 20-60s
- Min/max bearbeidingstemeperatur: 180 til 210°C
- Silikonfri: Ja
- Løsningsmiddelfri: Ja
- Antall staver/pakke: 10stk
- Antall pakker/ kartong:
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893141 038 12
|
Limfjerner for smeltelim spray 150 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)