2K Hurtiglim 10g
- For liming av de fleste plasttyper, tre og metall (ink. aluminium) også til porøse og ujevne overflater.
- Limer opp til 2 mm spalter
- Ved reparasjonsapplikasjoner kan spalter opp til 5mm fylles med lim.
- Takket være sin gelekonsistens er limet godt egnet på vertikale flater.
- Munnstykket gir en nøyaktig påføring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Maks. størrelse på limemellomrom | Innhold | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. herdetid | Maks. levetid | Maks. strekkfasthet | Maks. temperaturområde | Maks. viskositet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. herdetid | Min. levetid | Min. strekkfasthet | Min. temperaturområde | Min. viskositet | Mykningspunkt | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Viskositetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. herdetid | Tetthet/betingelser | Min./maks. viskositet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. viskositet | Min./maks. strekkfasthet | Min./maks. levetid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089330901 038 1
|
2K Hurtiglim 10g
|
Kjemisk base
Cyanoakrylat
|
Farge
Fargeløs
|
Tetthet
1.15 g/cm³
|
Maks. størrelse på limemellomrom
5 mm
|
Innhold
11.77 ml
|
Vekt av innhold
11 g
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, i den originale beholderen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
9 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. herdetid
30 s
|
Maks. levetid
3.5 min
|
Maks. strekkfasthet
16 N/mm²
|
Maks. temperaturområde
100 °C
|
Maks. viskositet
200.000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Min. herdetid
5 s
|
Min. levetid
2.5 min
|
Min. strekkfasthet
14 N/mm²
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Min. viskositet
175.000 mPas
|
Mykningspunkt
125 °C
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 25 °C
|
Viskositetsbetingelser
Ved 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
9 Måned / tørt oppbevaringssted, i den originale beholderen
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 40 °C
|
Min./maks. herdetid
5-30 s
|
Tetthet/betingelser
1,15 g/cm³ / ved 25 °C
|
Min./maks. viskositet/betingelser
175,000-200,000 mPas / ved 25 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 100 °C
|
Min./maks. viskositet
175,000-200,000 mPas
|
Min./maks. strekkfasthet
14-16 N/mm²
|
Min./maks. levetid
2,5-3,5 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Overflaten må være ren, tørr og fettfri.
- Monter stempel og munstykke
- Kast de første dråpene av limet da dette ikke har korrekt blandingsforhold
- Påfør lim på en av delene og monter sammen delerne i løpet av ett minutt
- Etter montering så kan delene justeres i løpet av 15-30 sekunder. Press deretter delene sammen i ca 30 sekunder.
- Limet er fullherdet etter 24 timer, men tåler belastning etter ca 5 minutter.
- Ved arbeidsavbrudd lenger enn 2-5 minutter må tvangsblanderøret byttes
Tekniske data
- Kjemisk base: Ethyl cyanoacrylate
- Farge: Transparent
- Temperaturbestandighet: -55°C til +80°C
- Lagringstid ca. 1 år ved+ 15-20°C
- Åpnet beholder bør oppbevares kjølig +2°C til 25°C
- 7stk blanderør medfølger hver limpakke
Styrke etter utherding i henhold til EN 1465 (etter 24 timer ved 25°C)
|
|
Aluminium, sandblåst | >3N/mm² |
Stål | >16N/mm² |
Rustfritt stål | >15N/mm² |
ABS | >9N/mm² |
Polycarbonat (PC) | >10N/mm² |
PMMA | >10N/mm² |
PVC | >12N/mm² |
Furu | >12N/mm² |
Eik | >12N/mm² |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891441000961 10
|
Tvangsblanderrør for 2K Hurtiglim
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)