Aktivator for superlim
- Aktivator fremskynder herdeprosessen, mest aktuellt på passive materialer som f.eks plast og rustfritt stål.
- Limstyrken kan blir noe redusert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Tetthet | Lukt | Farge | Innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. utluftingstid | Min. flammepunkt | Min. utluftingstid | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. utluftingstid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089330120 038 20
|
Aktivator for superlim spray 150 ml
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Tetthet
0.7 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Innhold
150 ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. utluftingstid
10 min
|
Min. flammepunkt
-10 °C
|
Min. utluftingstid
2 min
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Vekt av innhold
105 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. utluftingstid
2 min-10 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)