Primer for Plastobond hurtiglim
- Primer for økt adhesjon ved liming av PE-, PP-, PTFE- plast og silikongummi.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Min. flammepunkt | Innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. utluftingstid | Produktvekt (per element) | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08930915 038 1
|
Primer for hurtiglim spray 50ml
|
Kjemisk base
Alifatisk løsemiddel
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
0.68 g/cm³
|
Min. flammepunkt
-10 °C
|
Innhold
50 ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
32089019900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. utluftingstid
60 s
|
Produktvekt (per element)
57.000 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved romtemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Underlaget må være rent og fettfritt. Bruk f.eks. 08935001 plastrens replast easy til rengjøring.
- Spray primer på begge sider av det som skal limes, med en avstand på ca 20cm.
- La primer fordampe og påfør Klebfix plastobond art.nr. 0893091 på en side og press sammen.
- Bruk primer kun på plast og silikongummi.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)