Superlim, KLEBFIX Flex
- Cyanoakrylat konstruksjonslim for liming av metall, plast og gummi med og mot hverandre
- God slagfasthet og høy fuktighetsbestandighet
- Enhånds- lukking og åpning
- Farge: sort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Strekkapasitet | Maks. størrelse på limemellomrom | Løsemiddelfri | Innhold | Vekt av innhold | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Limegenskaper | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Maks. viskositet | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. temperaturbestandighet | Min. viskositet | Produktvekt (per element) | Min./maks. viskositet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893092 086 1
|
Klebfix Flex flaske 20 g
|
Kjemisk base
Cyanoakrylatsyreester
|
Farge
Svart
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Strekkapasitet
8 %
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.15 mm
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
18.8 ml
|
Vekt av innhold
20 g
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
140
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Skarp
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+120 °C
|
Maks. viskositet
180 mPas
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)PMMA (akrylglass, pleksiglas) (Plast)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. flammepunkt
87 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Min. viskositet
80 mPas
|
Produktvekt (per element)
32.400 g
|
Min./maks. viskositet
80-180 mPas
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til +120 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- DOS-superlim
- Cyanoakrylat konstruksjonslim
- Patentert spesiallukking
- Enhånds- lukking og åpning
- Presis påføring
- Automatisk rensing av påføringsdyre; unngår fastlimte skrukorker
- Limer på sekunder nesten alle materialer med og mot hverandre
- Aktivator fremskynder herdeprosessen, mest aktuellt på passive materialer som f.eks plast og rustfritt stål.
- Tilførsel av varme er ikke nødvendig for å fremskynde herdeprosessen
- Limte deler kan raskt belastes
- Utmerket for hurtig reparasjon
- Løsemiddelfri
Superlim Flex | |
Basis | cyanoakrylat |
Farge | Sort |
Viskositet MPas.s | 20000-400 |
Tetthet, g/cm3 | 1,06 |
Forlengelse | <4% |
Maks limspalte. mm | 0,2 |
Temp.bestandighet | -55°C + +120°C |
Lagringstid | 1 år |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)