Superlim-Pensel
- Cyanoakrylat-konstruksjonslim for alle metaller som f.eks. stål, aluminium, zink, de fleste plasttyper som polystyren (EPS-isopor)-hard PVC, ABS, Polykarbonat (plexiglass), gummi, tre, keramikk, stein og glass.
- Pensel i lokket, sikrer nøyaktig påføring.
- Limet renner ikke ut ved velting (vannrett)
- Løsemiddelfri
- Påføres ensidig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Min. strekkskjærfasthet | Maks. størrelse på limemellomrom | Silikonfri | Løsemiddelfri | Innhold | Vekt av innhold | Betingelser for strekkfasthet | Betingelser for strekkskjærfasthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Limegenskaper | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. strekkfasthet | Maks. temperaturbestandighet | Maks. temperaturområde | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. strekkfasthet | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Viskositet | Min./maks. strekkfasthet | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. strekkfasthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893094 038 25
|
Pensel-Superlim 4 g
|
Kjemisk base
Cyanoakrylatsyreester
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.05 g/cm³
|
Min. strekkskjærfasthet
15 N/mm²
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.25 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
3.8 ml
|
Vekt av innhold
4 g
|
Betingelser for strekkfasthet
Test av lim for metaller og limte metalledd, strekkprøve
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Test av lim for metaller og limte metalledd fastsettelse av skjærfastheten av enkeltoverlappede ledd i skjæring ved strekkbelastning
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Skarp
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. strekkfasthet
30 N/mm²
|
Maks. temperaturbestandighet
+120 °C
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)PMMA (akrylglass, pleksiglas) (Plast)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
82 °C
|
Min. strekkfasthet
20 N/mm²
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Viskositet
100 mPas
|
Min./maks. strekkfasthet
20-30 N/mm²
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +120 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
20-30 N/mm² / i henhold til DIN 53288
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Basis: Cyanoakrylat
- Farge: Farveløs
- Viskositet: 100 mPas
- Tetthet: 1,05 g/cm3
- Bearbeidingstemperatur: +5°C til +25°C
- Brukstemperatur: -40°C til +80°C
- Lagringstid: 12 mnd
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)