Superlim, Plastobond
- For liming av polyolefin plast som f.eks. PP, PE og PTFE (fet plast)
- Silikongummi, PP, PE, POM og PTFE - plast må forbehandles med primer for hurtiglim art.nr. 08930915.
- Plastobond kan også brukes uten primer på plast som ABS, PVC, PMA, PA, PBT, PET, PI, EPDM og naturgummi.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Strekkapasitet | Maks. størrelse på limemellomrom | Silikonfri | Løsemiddelfri | Innhold | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Limegenskaper | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Maks. temperaturområde | Maks. viskositet | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturområde | Min. viskositet | Produktvekt (per element) | Størrelse på limemellomrom | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. viskositet | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893091 038 1
|
Klebfix plastobond 20 g
|
Kjemisk base
Cyanoakrylatsyreester
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.04 g/cm³
|
Strekkapasitet
3 %
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.15 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
19.2 ml
|
Vekt av innhold
20 g
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Skarp
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+105 °C
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Maks. viskositet
420 mPas
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
87 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. viskositet
320 mPas
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Størrelse på limemellomrom
0.15 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til +105 °C
|
Min./maks. viskositet
320-420 mPas
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Underlaget må være rent og fettfritt. Bruk f.eks. 08935001 plastrens replast easy til rengjøring.
- Spray primer for hurtiglim Art.nr. 08930915 på begge sider av det som skal limes, med en avstand på ca 20cm.
- La primer fordampe og påfør Klebfix plastobond art.nr. 0893091 på en side og press sammen.
- Bruk primer kun på plast og silikongummi.
OBS/Advarsel
- Silikongummi, PP, PE og PTFE - plast må forbehandles med primer for hurtiglim art.nr. 08930915.
Tekniske data
Klebfix | |
Basis | cyanoakrylat |
Farge | Blank |
Viskositet MPas | 320-420 |
Tetthet, g/cm3 | 1,04 |
Forlengelse | <3% |
Maks limspalte. mm | 0,15 |
Temperatur ved påføring | +5°C til +35°C |
Temp.bestandighet | -55°C til +105°C |
Lagringstid | 1 år |
silikon- og løsemiddelfri | ja |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)