Reparasjonsvoks for tre
- For områder som skal tåle høy belasting som bordplater, parkettgulv og trapper.
- Stort utvalg av farger for et bredt spekter av trefargetoner
- Fargetoner kan blandes
- God elastisitet
- Meget økonomisk, erstatter dyr behandling av hele overflaten
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Min. bearbeidelsestid | Maks. bearbeidelsestid | Mykningspunkt | Betingelser for mykningspunkt | Min. dråpepunkt | Betingelser for dråpepunkt | Min. flammepunkt | Vannløselig | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Mykningspunkt/betingelser | Min. dråpepunkt/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09648906 081 1
|
Reparasjonsvoks for tre
|
Antall deler i sortiment/sett
20 STK
|
Min. bearbeidelsestid
3 min
|
Maks. bearbeidelsestid
5 min
|
Mykningspunkt
76 °C
|
Betingelser for mykningspunkt
Parafinvoks fastsettelse av stivnepunkt
|
Min. dråpepunkt
81 °C
|
Betingelser for dråpepunkt
Fastsettelse av dråpepunkt
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Vannløselig
Nei
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
4 År
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
34049000000
|
Produktvekt (per element)
351.000 g
|
Mykningspunkt/betingelser
76 °C / i henhold til ISO 2207
|
Min. dråpepunkt/betingelser
81 °C / i henhold til DIN 51801
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
4 År / ved romtemperatur
|
Min./maks. bearbeidelsestid
3-5 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fjern løse deler og fliser, og rengjør det ødelagde området Om nødvendig, juster basfargene på forhånd. Påfør deretter litt hard voks, bruk den oppvarmede spissen av gassmelteren (art.nr. 0890 305 3).Gassmelteren bør ikke være for varm.
La voksen avkjøles og fjern overflødig voks ved hjelp av påføringssett for voks og formtre (art.nr. 0890 305 30). Viktig: bruk siden med avrundede riller for kanter og mykt treverk, spisse riller for overflater.
Til slutt, spray klar lakk på det behandlede området igjen (sprøyteavstand 30-40 cm) for å beskytte området mot støv og smuss og forsegle det.
Ubegrenset lagringstid ved oppbevaring i lukket forpakning i romtemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Antall deler i settet | 20stk |
Min. bearbeidelsestid | 3min |
Maks. bearbeidelsestid | 5min |
Mykningspunkt | 76°C (i henhold til ISO 2207) |
Min.dråpepunkt | 81°C ( i henhold til DIN 51801) |
Vannløselig | Nei |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08903053 081 1
|
Smeltepenn
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)