Retusjeringspennsett
Etterligner trefibrer og trestruktur For bruk sammen med reparasjonsvoks for tre art.nr. 09648906. God heft på tre og malte flater.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. klemmekraft | Betingelser for klemmekraft | Min. tid for støvtørr | Maks. tid for støvtørr | Betingelser for tid for støvtørr | Antenningstemperatur | Min. flammepunkt | Antall deler i sortiment/sett | Vekt av innhold | Vannløselig | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. tid for støvtørr/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. tid for støvtørr | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890403600038 1
|
Retusjeringspenn sett à 3stk
|
Kjemisk base
Akrylharpiksmaling
|
Tetthet
0.9 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. klemmekraft
5 min
|
Betingelser for klemmekraft
avhengig av romtemperatur og beleggtykkelse
|
Min. tid for støvtørr
1 min
|
Maks. tid for støvtørr
2 min
|
Betingelser for tid for støvtørr
Avhengig av romtemperatur og beleggtykkelse
|
Antenningstemperatur
270 °C
|
Min. flammepunkt
23 °C
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Vekt av innhold
4 g
|
Vannløselig
Nei
|
Harmonisert systemkode
34049000000
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Min./maks. tid for støvtørr/betingelser
1-2 min / avhengig av romtemperatur og beleggtykkelse
|
Tetthet/betingelser
0,9 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. tid for støvtørr
1-2 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Til innvendig bruk
- Uoppløslig i vann
- Bør forsegles med en klarlakk
- Underlaget må være fritt før støv og fett
*) Verdiene avhenger av romtemperatur og lagtykkelse
Tekniske data
|
|
Basis | Akrylharpiksmaling |
Innhold | 5g / penn |
Støvtørr | 1-2 minutter* |
Berøringstørr | 5 minutter* |
Farge | Rustikk eik, valnøtt og dyp sort |
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)