Monteringslim, løsemiddelfri
- For liming av sokkelister, panel, dekorpaneler, veggbekledning, skilt og ulike profiler.
- For bruk til tre, isopor, stål, aluminium, PVC, PU-skum, gips, gipskartong, fiberplate, mur, betong og puss
- Angriper ikke isopor og lignende produkter
- Overmalbar
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Min. andel faste stoffer | Betingelser for andel av faste stoffer | Stabilitet under belastning | Betingelser for stabilitet under belastning | Vekt av innhold | Silikonfri | Motstandsdyktighet mot | Beholder | Beleggkompatibilitet | Betingelser for huddannelsestid | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Kan overmales/overlakkeres etter | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Limegenskaper | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. sluttkraft | Maks. temperaturbestandighet | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. gjennomherdehastighet | Min. huddannelsestid | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet/betingelser | Stabilitet under belastning/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893100100038 12
|
Monteringslim, løsemiddelfritt 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Akrylatdispersjon
|
Farge
Lys beige
|
Min. andel faste stoffer
72 %
|
Betingelser for andel av faste stoffer
Testing av polymer og kopolymervandige spredninger - bestemmelse av faststoffinnhold ved 105 °C
|
Stabilitet under belastning
2 mm
|
Betingelser for stabilitet under belastning
Byggkonstruksjon tetningsprodukter fastsettelse av stabilitet
|
Vekt av innhold
415.4 g
|
Silikonfri
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
|
Beholder
Patron
|
Beleggkompatibilitet
Ja
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 20°C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
32141090000
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Svak lukt
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. sluttkraft
72 h
|
Maks. temperaturbestandighet
+80 °C
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Min. gjennomherdehastighet
1.5 mm/d
|
Min. huddannelsestid
10 min
|
Min. temperaturbestandighet
-25 °C
|
Produktvekt (per element)
472.000 g
|
Tetthet
1.34 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Fastsettelse av tettheten til maling, lakk og lignende beleggmaterialer med pyknometermetoden
|
pH-verdi
9-10
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-25 til +80 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Tetthet/betingelser
1,34 g/cm³ / i henhold til DIN 53217-2
|
Stabilitet under belastning/betingelser
2 mm / i henhold til DIN EN 27390
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Løsemiddelfritt monteringslim med svært god begynnelsesheft for liming av ulike materialer innendørs
- overlakker-/overmalbar
- aldring - og vitringsbestandig
- silikonfri
- isoporvennlig
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
Basis | Akryldispersjon |
Farge | lys beige |
Tetthet | ca. 1,34 g/cm3 |
Hinnedannelse | 10 min. ved 20°C |
Herdetid | 1,5 mm/døgn |
Gjennomherdet | etter ca. 72 timer |
Bearbeidingstemperatur | +5 °C til 35 °C |
Temperaturbestandighet | -25 °C til +80 °C |
Lagringstid | 12 mnd. |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0703891310961 1
|
Juniorfix, 310ml patroner
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089165113 961 25
|
V-dyser for 310ml plastpatroner
|
Forp/Min.best.
25
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)