PU-lim, lys
- Fuktighetsherdende polyuretan(PU)-lim til vær- og vannfaste liminger
- Laminering, samt montasjeliming av f.eks. vinduer, dører, byggeelementer, møbelkomponenter samt annet hvor høye krav til limstyrke og limfugestabilitet ønskes.
- Fyller ujevne limflater
- Ekspanderende effekt, limes under press
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Obs! Inneholder Isocyanater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Beholder | Kjemisk base | Tetthet | Farge | Min. andel faste stoffer | Min. filmdannelsestemperatur | Viskositet | Viskositetsbetingelser | Belastningsgruppe | Åpen tid | betingelser for åpen tid | Min. trykkherdetid for lim | Betingelser for trykkherdetid for lim | Min. presstrykk | Maks. presstrykk | Maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | EN-standard | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lavt utslipp | Limegenskaper | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. huddannelsestid | Maks. størrelse på limemellomrom | Maks. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Maks. trefuktighet | Maks. åpen tid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. huddannelsestid | Min. påføringsmengde ved overflateklebing | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min. trefuktighet | Min. åpen tid | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Tørketid | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Tetthet/betingelser | Min./maks. huddannelsestid | Min./maks. presstrykk | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. trefuktighet | Min. trykkherdetid for lim/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. åpen tid | Min./maks. åpen tid/betingelser | Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892100180038 12
|
PU-lim, lys 0,5 kg
|
Vekt av innhold
500 g
|
Beholder
Flaske
|
Kjemisk base
Polyuretan
|
Tetthet
1.12 g/cm³
|
Farge
Gjennomsiktig/lettere uklar (herdet)
|
Min. andel faste stoffer
98 %
|
Min. filmdannelsestemperatur
5 °C
|
Viskositet
3000 mPas
|
Viskositetsbetingelser
Brookfield
|
Belastningsgruppe
Innendørs med korte, hyppige perioder med kraftig drenering av vann eller kondens/utendørs, værutsatt, men med riktig overflatebeskyttelse
|
Åpen tid
15 min
|
betingelser for åpen tid
Ved 20 °C og 150 g/m²
|
Min. trykkherdetid for lim
60 min
|
Betingelser for trykkherdetid for lim
Ved 20 °C
|
Min. presstrykk
0.1 N/mm²
|
Maks. presstrykk
0.6 N/mm²
|
Maks. påføringsmengde ved overflateklebing
220 g/m²
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lager
|
Innhold
467 ml
|
EN-standard
Klassifisering av termoplastiske trefestemidler for ikke-strukturelle bruksområder. Tysk versjon EN 204: 2001
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35069900000
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
Rigid forbinding
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
20 °C
|
Maks. huddannelsestid
30 min
|
Maks. størrelse på limemellomrom
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
100 °C
|
Maks. trefuktighet
14 %
|
Maks. åpen tid
15 min
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. flammepunkt
111 °C
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Min. påføringsmengde ved overflateklebing
180 g/m²
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-30 °C
|
Min. trefuktighet
8 %
|
Min. åpen tid
20 min
|
Produktvekt (per element)
543.959 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tørketid
30 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / kjølig og tørt lager
|
Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
-30 til 100 °C
|
Tetthet/betingelser
1,12 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-30 min
|
Min./maks. presstrykk
0,1-0,6 N/mm²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til +100 °C
|
Min./maks. trefuktighet
8-14 %
|
Min. trykkherdetid for lim/betingelser
60 min / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 20 °C
|
Min./maks. åpen tid
20-15 min
|
Min./maks. åpen tid/betingelser
20-15 min / ved 20 °C og 150 g/m²
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing
180-220 g/m²
|
Standarder
EN 204
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tekniske data
- Würth PU-lim herder ved hjelp av fuktighet i arbeidsemnet og fra fuktighet i atmosfæren.
- Lett skummende lim, må limes med presstrykk
- Arbeidstemperatur tre: +10 til +30° C
- Arbeidstemperatur lim: +10 til max 60° C
- Fuktighet i tre: min. 12% rf. max 20% (På meget porøse tresorter kan fuktighetsgrensen økes til max 25%. Det anbefales å gjøre prøveliming innen produksjonen settes igang).
- Limmengde: 100 - 250 g/m2 avhengig av tresort
- Presstrykk: 3 - 12 kg/cm2
- Presstid: ca. 2 - 4 timer avhengig av tresort
- Åpen tid v/20° C: ca. 10 - 15 min., 50% rf.
- Inneholder ikke ammoniakk
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)