Sponplatelim
- Arbeidstemperatur -15°C til +35°C
- Limet er vannfast
- Spaltefyllende
- Kan overmales
- Innholdet i patronen rekker til ca. 20- 25 m limstreng.
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beleggkompatibilitet | Gjennomherdehastighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Materialer som skal forbindes | Lavt utslipp | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Min. temperaturbestandighet | Egnet for maritimt bruk | Farge | Egnet for bruk med matprodukter | Tetthetsbetingelser | Maks. temperaturbestandighet | Kjemisk base | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Min./maks. temperaturbestandighet | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892100108038 12
|
Sponplatelim patron 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Beleggkompatibilitet
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-15 °C
|
Produktvekt (per element)
407.000 g
|
Tetthet
1.2 kg/l
|
Vekt av innhold
360 g
|
Materialer som skal forbindes
|
Lavt utslipp
Nei
|
Beholder
Patron
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Farge
Lysebrun
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Kjemisk base
Styrenbutadiengummi
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Tetthet/betingelser
1,2 kg/l / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-15 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Liming av platformgulv:
Se dokument: Anbefaling for montering av gulvplater på bjelkelag
Fjern vann, rim eller is fra bjelker før liming.
Platene skal limes til bjelker og i alle skjøter.
Det anbefales to 4mm limstrenger på bjelker.
1 patron holder til ca 2 gulvsponplater ved Ø4mm limstreng
Platene monteres øyeblikkelig på plass.
Limet skal tyte ut i skjøten når platene føres sammen, limet vil da fungere som en forsegling av skjøten.
Overflødig lim fjernes.
Bruksområder
Lim for de fleste byggmaterialer som f.eks. sponplater,tre, finer, laminat, gips, kork, stål aluminium, ABS-, PVC-, PUR-, PC plast.
Tekniske data
- Herdesystem: Løsningsmiddel som fordamper
- Arbeidstemp.: -15 °C - +35 °C
- Monteringstid: 0-10 minutter avhengig av temperatur
- Kan legges på fuktig underlag, det oppnås best resultat på tørt underlag
- Uherdet lim kan fjernes med aceton
- Farge: Lys brun
- Inneholder ikke ammoniakk
Limet er testet iht. NTI (Norsk Treteknisk Institutt) testmetode for lim til plattformgulv, og har oppfylt utvalgte krav iht.
- APA AFG-01 (1984) Adhesives for field-gluing plywood to wood framing
- ASTM D3498 (2019) Standard Specification for Adhesives for Filed-Gluing Wood Structural Panels (Plywood or Oriented Strand Board) to Wood Based Floor System Framing.
Testmetoden er basert på utvalgte deltester fra APA AFG-01 og ASTM D3498.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701107003961 1
|
Batterifugepistol AKP-12-A Compact 2x2Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089116 061 1
|
Fugepistol trykkluft med stempel 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899492410990 10
|
Arbeidshansker Ultranitril Str 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899492418990 10
|
Arbeidshansker Ultranitril Str 8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899492419990 10
|
Arbeidshansker Ultranitril Str 9
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899102340961 1
|
Vernebrille Electra, klart glass
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899175000961 1
|
Halvmaske HM 175
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899175011961 8
|
Filter A2P3 RD til masker i 175 serien
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0695940915090 1
|
Japan sparkel 50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695940918090 1
|
Japan sparkel 80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0703301690990 1
|
Spikermaskin Coil WCN90-Power
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07035560 061 1
|
Krampemaskin DKN 3065
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5089650004990 5000
|
Maskinkrampe M3/Q-ETA - 63 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
5090300005990 1500
|
M-spiker Coil VF 2,8X75mm Ring
|
Forp/Min.best.
1500
|
Artikkelnummer
5090300013990 1500
|
M-spiker Coil VF 2,8X65mm Ring
|
Forp/Min.best.
1500
|
Artikkelnummer
5090300017990 1500
|
M-spiker Coil Nordspiker VF C4 2,8x65mm
|
Forp/Min.best.
1500
|
Artikkelnummer
5090300017990 6400
|
M-spiker Jumbo Nordspiker VF C4 2,8x65mm
|
Forp/Min.best.
6400
|
Artikkelnummer
5090300018990 1500
|
M-spiker Coil Nordspiker VF C4 2,8X75mm
|
Forp/Min.best.
1500
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)