Sponplatelim D3 Blå
- Fuktbestandig allround PVAc-lim for liming av tre og sponplater.
- Spesielt utviklet for liming av sponplater mot sponplater eller mot tre.
- D3 klassifisert i henhold til EN204/205.
- Arbeidstemperatur + 3°C til +40°C
- Spaltefyllende
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- M1 sertifikat
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Kjemisk base | Beholder | Vekt av innhold | Min. filmdannelsestemperatur | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for tørketid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for maritimt bruk | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Limegenskaper | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. presstrykk | Maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Maks. temperaturbestandighet | Maks. trefuktighet | Maks. åpen tid | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. presstrykk | Min. påføringsmengde ved overflateklebing | Min. temperaturbestandighet | Min. trefuktighet | Min. åpen tid | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tørketid | Viskositet | Viskositetsbetingelser | Tørketid/betingelser | Min./maks. åpen tid | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. presstrykk | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. trefuktighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892100801038 12
|
Sponplatelim D3 blå 750 ml
|
Farge
Blå
|
Kjemisk base
Polyvinylacetatdispersjon
|
Beholder
Plastflaske
|
Vekt av innhold
900 g
|
Min. filmdannelsestemperatur
3 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
80 °C
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Innhold
750 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
2 År
|
Lavt utslipp
Ja
|
Limegenskaper
Fylling av søm/gap
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. presstrykk
490 kN/m²
|
Maks. påføringsmengde ved overflateklebing
200 g/m²
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Maks. trefuktighet
15 %
|
Maks. åpen tid
5 min
|
Materialer som skal forbindes
Sponplate (Tre og materialer)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
3 °C
|
Min. presstrykk
98 kN/m²
|
Min. påføringsmengde ved overflateklebing
120 g/m²
|
Min. temperaturbestandighet
3 °C
|
Min. trefuktighet
7 %
|
Min. åpen tid
3 min
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Tetthet
1.1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Tørketid
7 min
|
Viskositet
10000 mPas
|
Viskositetsbetingelser
Ved 40 °C
|
Tørketid/betingelser
7 min / ved 20°C
|
Min./maks. åpen tid
3-5 min
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
3 til 40 °C
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing
120-200 g/m²
|
Tetthet/betingelser
1,1 g/cm³ / ved 23 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
2 År / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Min./maks. presstrykk
98-490 kN/m²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
3 til 80 °C
|
Min./maks. trefuktighet
7-15 %
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892100802038 1
|
Sponplatelim D3 blå 5 liter
|
Farge
Blå
|
Kjemisk base
Polyvinylacetatdispersjon
|
Beholder
Plastflaske
|
Vekt av innhold
5 kg
|
Min. filmdannelsestemperatur
3 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
80 °C
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Innhold
5 l
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
2 År
|
Lavt utslipp
Ja
|
Limegenskaper
Fylling av søm/gap
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. presstrykk
490 kN/m²
|
Maks. påføringsmengde ved overflateklebing
200 g/m²
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Maks. trefuktighet
15 %
|
Maks. åpen tid
5 min
|
Materialer som skal forbindes
Sponplate (Tre og materialer)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
3 °C
|
Min. presstrykk
98 kN/m²
|
Min. påføringsmengde ved overflateklebing
120 g/m²
|
Min. temperaturbestandighet
3 °C
|
Min. trefuktighet
7 %
|
Min. åpen tid
3 min
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Tetthet
1.1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Tørketid
7 min
|
Viskositet
10000 mPas
|
Viskositetsbetingelser
Ved 40 °C
|
Tørketid/betingelser
7 min / ved 20°C
|
Min./maks. åpen tid
3-5 min
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
3 til 40 °C
|
Min./maks. påføringsmengde ved overflateklebing
120-200 g/m²
|
Tetthet/betingelser
1,1 g/cm³ / ved 23 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
2 År / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Min./maks. presstrykk
98-490 kN/m²
|
Min./maks. temperaturbestandighet
3 til 80 °C
|
Min./maks. trefuktighet
7-15 %
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Rengjør overflaten, fjern smuss, olje og fett. Limflatene skal være justert og tørr, best resultat oppnås ved nyarbeidet tre. merk. Fuktighetsinnhold i treverket: Best mellom 7 - 15 %
Prøveliming bør utføres, da stoffer i treverket kan reagere med limet og forårsake misfarging f.eks på eik.
Påføring: Påfør limet på en overflate. Ved liming av harde tresorter kan det med fordel påføres lim på begge overflater.
Liming av sponplater:
Platene skal limes til bjelker og i alle skjøter.
Det anbefales to Ø4 mm limstrenger på bjelker.
Platene monteres øyeblikkelig på plass.
Limet skal tyte ut i skjøten når platene føres sammen
Overflødig lim fjernes.
Bruksområder
- Spesielt utviklet for liming av sponplater mot sponplater eller mot tre.
- Kan også brukes til liming og sammenføying av dører, vinduer, møbler etc. Limte gjenstander bør beskyttes med en vannavvisende overflatebeskyttelsesbehandling.
OBS/Advarsel
- Sponplatelim D3 blå skal ikke brukes til liming av plattformgulv som blir utsatt for vær og vind.
Tekniske data
- Herdesystem:
- Fuktighetsinnhold i treverket: Best mellom 7 - 15 %
- Arbeidstemperatur: +3 °C - +40 °C
- Mengde lim: Ca 120 - 200 g/m²
- Åpningstid: Maks 5 min ved 20°C og 50 % fuktighet
- Presstrykk: Ca 1 - 5 kg/cm²
- Pressetid: Minst 5 min med ca 9 % luftfuktighet ved 20°C
- Full styrke: Etter ca 1 dag
- Fullstendig fuktmotstand: 5 – 7 dager
Produktinformasjon
Andre dokumenter (1)