Linjemaling gul
- For varig oppmerking av parkeringsplasser, lager, byggeplasser, gulv og vegger. Kan brukes på både sugende og ikke-sugende underlag eks. asfalt og gress
- Slitesterk og værbestandig
- Sitter svært godt og tørker hurtig, ca 15-20 minutter
- Brukstemperatur +5 til 50°C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Beholder | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | AOX-frI | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089319999 753 12
|
Linjemaling, gul 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Kjemisk base
Akrylharpiksmaling
|
Farge
Gul
|
Beholder
Sprayboks
|
Tetthet
0.902 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
48 Måned
|
Min. flammepunkt
65 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Harmonisert systemkode
32082090000
|
Produktvekt (per element)
558.700 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
442 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
48 Måned / fra 15 °C til 25 °C
|
Tetthet/betingelser
0,902 g/cm³ / ved 15 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Vi anbefaler ikke linjemaling på nylagte epoxygulv, hvis du må male linjemaling på et epoksymalt gulv må overflaten der linjemaling skal være - forbehandles ved å først pusse med et sandpapir på epoxyoverflaten for å få best mulig heft.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)