Linjemaling hvit
- For varig oppmerking av parkeringsplasser, lager, byggeplasser, gulv og vegger. Kan brukes på både sugende og ikke-sugende underlag eks. asfalt og gress
- Slitesterk og værbestandig
- Sitter svært godt og tørker hurtig, ca 15-20 minutter
- Brukstemperatur +5 til 50°C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Beholder | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Vannløselig | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893199010038 12
|
Linjemaling, hvit 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Kjemisk base
Akrylharpiksmaling
|
Farge
Hvit
|
Beholder
Sprayboks
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
48 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Vannløselig
Nei
|
Produktvekt (per element)
565.700 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
500 g
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Vi anbefaler ikke linjemaling på nylagte epoxygulv, hvis du må male linjemaling på et epoksymalt gulv må overflaten der linjemaling skal være - forbehandles ved å først pusse med et sandpapir på epoxyoverflaten for å få best mulig heft.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891198 961 1
|
Merkevogn for Linjemaling rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)