EC 100 Bio universalrens 5 liter
- For rengjøring av glass, speil, plast, gummi, aluminium, rustfritt stål, stål, fliser, lakkerte overflater, galvaniserte overflater etc.
- Tørker raskt og etterlater ingen rester eller striper.
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | Biologisk nedbrytbar | Silikonfri | Betingelser for biologisk nedbrytbar | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Viskositet/konsistens | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Biologisk nedbrytbar/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893117145038 1
|
EC 100 Bio universalrens 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Beholder
Kanne
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Vann
|
Biologisk nedbrytbar
Opptil 86% biologisk nedbrytbart
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for biologisk nedbrytbar
OECD conditions
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
5300.000 g
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
5300 g
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
pH-verdi
10,8
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Biologisk nedbrytbar/betingelser
86% / OECD conditions
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- EC 100 Bio universalrens er ferdigblandet og klar for bruk.
- Spray på overflaten som skal rengjøres og tørk deretter av med en klut. Ved bruk i næringsmiddelindustrien bør den rengjorde overflaten skylles med vann.
Bruksområder
- For rengjøring av glass, speil, plast, gummi, aluminium, rustfritt stål, stål, fliser, lakkerte overflater, galvaniserte overflater etc.
- Kan brukes før maling, liming, etikettering og coating prosesser.
- Kan brukes som en restefri kjølevæske ved saging og boring i aluminium.
- VOC innhold under 20%
OBS/Advarsel
Sjekk kompatibilitet før bruk
Tekniske data
- A1 Næringsmiddelgodkjent
- Fri for tensider
Innhold | 500 ml |
Basis | Vann |
Farge | Fargeløs |
pH-verdi | 10,8 |
Biologisk nedbrytbar | 86% |
Holdbarhet ved oppbevaring mellom5°C til 30°C | 2 år |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)