EC 200 Bio rens og avfettingsmiddel 5 liter
- Alkaliskt rengjøringsmiddel basert på vann og fornybare råmaterialer.
- Til rengjøring og avfetting av stål, rustfritt stål, aluminium, fliser etc.
- Løser effektivt opp olje, sot, tjære, bitumen, gummimerker, asfalt- og voksrester.
- Lang levetid, spesielt velegnet til bløtlegging.
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | Biologisk nedbrytbar | Silikonfri | Betingelser for biologisk nedbrytbar | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Viskositet/konsistens | pH-verdi | Biologisk nedbrytbar/betingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893117140038 1
|
EC 200 Bio rens og avfettingsmiddel 5l
|
Innhold
5 l
|
Beholder
Kanne
|
Lukt
Eple
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Vann og alkaliske tensider
|
Biologisk nedbrytbar
Opptil 86% biologisk nedbrytbart
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for biologisk nedbrytbar
OECD conditions
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
5400.000 g
|
Tetthet
1.014 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
5000 g
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
pH-verdi
9,9
|
Biologisk nedbrytbar/betingelser
86% / OECD conditions
|
Tetthet/betingelser
1,014 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- EC 200 Bio rens og avfettingsmiddel er ferdigblandet og klar for bruk.
- Spray på overflaten eller bløtlegg det som skal rengjøres og tørk deretter av med en klut. Ved bruk i næringsmiddelindustrien bør den rengjorde overflaten skylles med vann.
Bruksområder
Til rengjøring og avfetting av stål, rustfritt stål, aluminium, fliser etc.
OBS/Advarsel
Sjekk kompatibilitet før bruk
Tekniske data
- C1 Næringsmiddelgodkjenning
- Kan brukes i fysiologiske og økologiske følsomme områder.
- Mindre risiko
- Bedre arbeidsmiljø
- Materialvennlig
Innhold | 500 ml |
Basis | Vann og alkaliske tensider |
Farge | Fargeløs |
pH-verdi | 9,9 |
Biologiskt nedbrytbar | 86% |
Holdbarhet ved oppbevaring mellom 5°C til 35°C | 2 år |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)