EC 300 Bio kraftrens 20 liter
- Løsemiddelbasert rengjøringsmiddel basert på fornybare råvarer.
- Fjerner effektivt fett, olje, smøremiddel, bitumen, tectyl, voks, limrester, silikon, gummirester, tetningsmasse og annen smuss.
- For rengjøring av aluminium, rustfritt stål, stål, fliser og forsinkede overflater.
- Utmerket rengjøringseffekt også ute i kulden
- Inneholder ingen farlige ingredienser og fordamper langsommere enn konvensjonelle løsemiddel.
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | Min. flammepunkt | Biologisk nedbrytbar | Silikonfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Viskositet/konsistens | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893117144038 1
|
EC 300 Bio kraftrens 20 liter
|
Innhold
20 l
|
Beholder
Kanne
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Surfactans
|
Min. flammepunkt
118 °C
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra -5 °C til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
19000.000 g
|
Tetthet
0.9 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
18000 g
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra -5 °C til 35 °C
|
Tetthet/betingelser
0,9 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Ferdigblandet, klar til bruk. Spray på overflaten eller bløtlegg med en klut eller pensel og tørk deretter av, også egnet for bløtlegging.
Etter bruk av EC 300 Bio kraftrens bør alle overflater rengjøres med egnet vaskemiddel og skylles med rent vann.
- Passende pumpekanner: Art.nr. 0891385010 Art.nr. 0891385011 Art.nr. 0891510213
Bruksområder
- For rengjøring av aluminium, rustfritt stål, stål, fliser og forsinkede overflater.
OBS/Advarsel
Sjekk kompatibilitet før bruk.
Tekniske data
- Bedre arbeidsmiljø
Basis | Løsemiddelbasert |
Farge | Fargeløs |
VOC-redusert | <20 % |
Holdbarhet ved oppbevaring fra 5°C til 35°C. | 2 år |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)