Flenstetting grønn
- For tetting av flenser og flater med liten spaltebredde, maks. 0,3 mm
- Lett demonterbar
- Middels heft
- Fleksibel
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Betingelser for fullstendig herding | Farge | Min. flammepunkt | Min. videredreiningsmoment | Betingelser for videredreiningsmoment | Betingelser for slagskjærfasthet | Min. løsnemoment | Løsnemomentbetingelser | Silikonfri | Løsemiddelfri | Betingelser for strekkfasthet | Betingelser for trykkskjærefasthet | Betingelser for viskositet 1 | Betingelser for viskositet 2 | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. funksjonell styrke | Maks. innledende kraft | Maks. løsnemoment | Maks. slagskjærfasthet | Maks. sluttkraft | Maks. spaltebredde | Maks. strekkfasthet | Maks. temperaturområde | Maks. trykkskjærefasthet | Maks. viskositet 1 | Maks. viskositet 2 | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. funksjonell styrke | Min. innledende kraft | Min. slagskjærfasthet | Min. sluttkraft | Min. strekkfasthet | Min. temperaturområde | Min. trykkskjærefasthet | Min. viskositet 1 | Min. viskositet 2 | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2 | Min./maks. innledende kraft | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1 | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. viskositet 1 | Min./maks. sluttkraft | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. strekkfasthet/betingelser | Min./maks. slagskjærfasthet | Min./maks. trykkskjærefasthet | Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser | Min./maks. funksjonell styrke | Min./maks. løsnemoment | Min./maks. viskositet 2 | Min./maks. strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893573050038 1
|
Flenstetting grønn 50 g
|
Vekt av innhold
50 g
|
Kjemisk base
Dimetakrylatsyreester
|
Betingelser for fullstendig herding
Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jer
|
Farge
Grønn fluorescerende
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Min. videredreiningsmoment
3 Nm
|
Betingelser for videredreiningsmoment
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Betingelser for slagskjærfasthet
Standard testmetode for å fastsette slagfastheten til limbindinger
|
Min. løsnemoment
8 Nm
|
Løsnemomentbetingelser
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for strekkfasthet
Standard testmetode for å fastsette strekkfastheten i lim ved hjelp av stavprøver
|
Betingelser for trykkskjærefasthet
Klebemilder – fastsettelse av skjærestyrke på anaerobiske klebemidler ved bruk av stift-og-krage prøvestykker (ISO 10123:2013), tysk versjon EN ISO 10123:2019
|
Betingelser for viskositet 1
ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 o/min
|
Betingelser for viskositet 2
ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 o/min
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Innhold
47 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Mild
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. funksjonell styrke
6 h
|
Maks. innledende kraft
30 min
|
Maks. løsnemoment
16 Nm
|
Maks. slagskjærfasthet
4 N/mm²
|
Maks. sluttkraft
24 h
|
Maks. spaltebredde
0.3 mm
|
Maks. strekkfasthet
8 N/mm²
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Maks. trykkskjærefasthet
11 N/mm²
|
Maks. viskositet 1
80000 mPas
|
Maks. viskositet 2
25000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. funksjonell styrke
3 h
|
Min. innledende kraft
15 min
|
Min. slagskjærfasthet
2 N/mm²
|
Min. sluttkraft
6 h
|
Min. strekkfasthet
2 N/mm²
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trykkskjærefasthet
4 N/mm²
|
Min. viskositet 1
55000 mPas
|
Min. viskositet 2
15000 mPas
|
Produktvekt (per element)
41.000 g
|
Tetthet
1.05 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Maling og lakk - fastsettelse av tetthet - del 1
|
Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2
15000-25000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 o
|
Min./maks. innledende kraft
15-30 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1
55000-80000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5
|
Tetthet/betingelser
1,05 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 150 °C
|
Min./maks. viskositet 1
55000-80000 mPas
|
Min./maks. sluttkraft
6 h-24 h
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
2-8 N/mm² / i henhold til ASTM D-2095
|
Min./maks. slagskjærfasthet
2-4 N/mm²
|
Min./maks. trykkskjærefasthet
4-11 N/mm²
|
Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser
4-11 N/mm² / i henhold til ISO 10123
|
Min./maks. funksjonell styrke
3-6 h
|
Min./maks. løsnemoment
8-16 Nm
|
Min./maks. viskositet 2
15000-25000 mPas
|
Min./maks. strekkfasthet
2-8 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Produktet skal påføres delene i flytende form, og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig, og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100%-ig forbindelse oppnås.
Jo mer passiv et metall er, og jo tykkere spaltebredde, dess langsammere herder stoffet. Passive metaller: Nikkel, sink, tinn, aluminium med lavt Cu/Mn- innehold, rustfritt og høyverdig stål, oksid- eller kromatbelegg. Aktive metaller: Stål, messing, bronse, kobber og aluminium.
Bruksområder
Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer og elektro- og elektronikkbransjen.
OBS/Advarsel
Følgende materialer kan angripes ved lengre tids påvirkning: ABS, SAN, PVC, Polysulfoen, Polykarbonat, Polystyren, og lakkerte overflater
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)