Flenstetting orange
- For tetting av flenser og flater med spaltebredde maksimalt 0,5 mm.
- Hurtig herding også mot passive metaller
- Meget fleksibel
- God spaltfyllingsevne
- Kan erstatte pakninger
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Betingelser for fullstendig herding | Farge | Min. flammepunkt | Min. videredreiningsmoment | Betingelser for videredreiningsmoment | Min. løsnemoment | Løsnemomentbetingelser | Silikonfri | Løsemiddelfri | Betingelser for trykkskjærefasthet | Betingelser for viskositet 1 | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. funksjonell styrke | Maks. innledende kraft | Maks. sluttkraft | Maks. spaltebredde | Maks. temperaturområde | Maks. trykkskjærefasthet | Maks. videredreiningsmoment | Maks. viskositet 1 | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. funksjonell styrke | Min. innledende kraft | Min. sluttkraft | Min. temperaturområde | Min. trykkskjærefasthet | Min. viskositet 1 | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. trykkskjærefasthet | Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser | Min./maks. funksjonell styrke | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. innledende kraft | Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1 | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. viskositet 1 | Min./maks. sluttkraft | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893574050038 1
|
Flenstetting orange 50 g
|
Vekt av innhold
50 g
|
Kjemisk base
Dimetakrylatsyreester
|
Betingelser for fullstendig herding
Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jer
|
Farge
Oransje fluorescerende
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Min. videredreiningsmoment
2 Nm
|
Betingelser for videredreiningsmoment
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Min. løsnemoment
8 Nm
|
Løsnemomentbetingelser
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for trykkskjærefasthet
Klebemilder – fastsettelse av skjærestyrke på anaerobiske klebemidler ved bruk av stift-og-krage prøvestykker (ISO 10123:2013), tysk versjon EN ISO 10123:2019
|
Betingelser for viskositet 1
ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 o/min
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Innhold
47 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Mild
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. funksjonell styrke
6 h
|
Maks. innledende kraft
20 min
|
Maks. sluttkraft
24 h
|
Maks. spaltebredde
0.5 mm
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Maks. trykkskjærefasthet
10 N/mm²
|
Maks. videredreiningsmoment
7
|
Maks. viskositet 1
180000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. funksjonell styrke
3 h
|
Min. innledende kraft
10 min
|
Min. sluttkraft
6 h
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trykkskjærefasthet
5 N/mm²
|
Min. viskositet 1
100000 mPas
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Tetthet
1.05 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Maling og lakk - fastsettelse av tetthet - del 1
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. trykkskjærefasthet
5-10 N/mm²
|
Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser
5-10 N/mm² / i henhold til ISO 10123
|
Min./maks. funksjonell styrke
3-6 h
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. innledende kraft
10-20 min
|
Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1
100000-180000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,
|
Tetthet/betingelser
1,05 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 150 °C
|
Min./maks. viskositet 1
100000-180000 mPas
|
Min./maks. sluttkraft
6 h-24 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Produktet skal påføres delene i flytende form, og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig, og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100%-ig forbindelse oppnås.
Jo mer passiv et metall er, og jo tykkere spaltebredde, dess langsammere herder stoffet. Passive metaller: Nikkel, sink, tinn, aluminium med lavt Cu/Mn- innehold, rustfritt og høyverdig stål, oksid- eller kromatbelegg. Aktive metaller: Stål, messing, bronse, kobber og aluminium.
Bruksområder
Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer og elektro- og elektronikkbransjen.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)