HHS 200 PLUS sprayfett- næringsmiddelgodkjent
Syntetisk smørefett med høy viskositet for smøring under ekstremt høye belastninger og påvirkning av vær og vann
- Gir utmerkede smøreegenskaper takket være bornitrid-additiv.
- Høytrykksbestandig
- Gir lang korrosjonsbeskyttelse
- Justerbar spraydyse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Oljebasis | Farge | Lukt | Tetthet | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Maks. temperaturbestandighet | Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | Min. flammepunkt | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | Motstandsdyktighet mot | Materialkompatibilitet | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Fri for mikroplast | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Uten heksan | Min./maks. temperaturområde | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893106204038 12
|
HHS 200 PLUS smørefett spray 400ml
|
Kjemisk base
Oppbygging av fett og tilsetningsstoffer i hydrokarbonløsemi
|
Oljebasis
Fettsyntese
|
Farge
Beige
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.795 g/ml
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
180 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
1000 °C
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
200 °C
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
1000 cSt
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Materialkompatibilitet
EtylenpropylendienmonomergummiFluorocarbon rubberNitrilgummi
|
Innhold
400 ml
|
Vekt av innhold
248 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Fri for mikroplast
Ja
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Uten heksan
Ja
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 180 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
1000 cSt / ved 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt før bruk. Rengjør grundig delene som skal behandles. Spray deretter på det rengjorte området.
Bruksområder
Til smøring av f.eks. bolter, ledd, hengsler, glideskinner, tannhjul.
Tekniske data
- Innhold: 400ml
- H1 Næringsmiddelgodkjent
- Høytrykkbestanding: 4-ball test: 10.000N (DIN 51350)
- Motstandsdyktighet mot vann, saltvann, svak lut, svake alkalier, svak lut og svake syrer.
- Materialkompatibilitet: stål, ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, EPDM, FKM(Fluorocarbon gummi) og nitrilgummi.
- Inneholder ikke harpiks, silikon, syre eller n-heksan.
- Fri for mikroplast
- Temperaturområde: -40°C til +180°C, tørrsmøring opp til +1000°C.
- Bearbeidelses temperatur: -10 til +40 °C
- Farge: beige