HHS 2000 PLUS Smøreolje- næringsmiddelgodkjent
For profesjonell smøring ved høye trykkbelastninger og glidekrefter.
- Syntetisk smøreolje med middels viskositet med svært gode smøreegenskaper takket være bornitrid-additiv.
- Godt egnet på vertikale flater, hefter umiddelbart uten drypp og avrenning.
- Justerbar spraydyse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Oljebasis | Farge | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Maks. temperaturbestandighet | Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | Min. flammepunkt | Kinematisk oljebasisviskositet | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | Motstandsdyktighet mot | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Fri for mikroplast | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Uten heksan | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893106203038 12
|
HHS 2000 PLUS Smøremiddel spray 400 ml
|
Kjemisk base
Syntetisk olje
|
Oljebasis
Syntetisk
|
Farge
Whitish
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.855 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
180 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
1000 °C
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
200 °C
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
612 cSt
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Innhold
400 ml
|
Vekt av innhold
377 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Fri for mikroplast
Ja
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
365.000 g
|
Uten heksan
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,855 g/ml / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 180 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt før bruk. Rengjør grundig delene som skal behandles. Spray deretter på det rengjorte området.
Bruksområder
For smøring av f.eks. Bolter, ledd, hengsler, glideskinner, tannhjul og Bowden-kabler.
Tekniske data
- Innhold: 400ml
- Næringsmiddelgodkjent
- Inneholder ikke harpiks, silikon, syre og n-heksan.
- Temperaturområde: -40°C til +180°C, tørrsmøring opp til +1000°C.
- Bearbeidelses temperatur: -10 til +40 °C
- Motstandsdyktighet mot saltvann, svak lut, svake alkalier, svake syrer
- Farge: Hvitaktig